カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtr-502b」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
    仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D 大容量バッテリパック T&D(ティアンドデイ)

    T&D 大容量バッテリパック

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
  • T&D 外部電源アダプタ T&D(ティアンドデイ)

    T&D 外部電源アダプタ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし