カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rtr500bw」の検索結果

食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。 簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。 "REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。 本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。 過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。 専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。付属品取扱説明書(保証書付)一式幅(mm)53.5高さ(mm)181.3奥行(mm)53.5測定範囲(℃)-60~250表示測定値、電池残量、その他精度(℃)±0.5測定対象温度 1ch、Pt1000通信方式特定小電力無線通信RoHS指令(10物質対応)対応特性防水警報の表示本体LED記録モードエンドレスデータ記録件数1800記録間隔プッシュ記録