カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtt-24」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極棒 ランタン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 ランタン

    SUZUKID(スズキッド)
    21,980税込24,178
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
  • 電極棒 純タン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 純タン

    SUZUKID(スズキッド)
    23,980税込26,378
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の交流のワークに使用できます。すぐに先端が丸くなるが後の形状変化はし難いです。アルミ溶接専用です。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様純タングステン材質タングステン
  • 電極棒 レアアース SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 レアアース

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。高いアークの安定性があり、長寿命です。低電流から高電流まで幅広いワークに対応。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様レアアース複合材質タングステン
  • Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-61 NOVA

    Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-61

    NOVA
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-61●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.1W●0603 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-61 シリーズです. Nova SMR-61 シリーズ 0603 RTT03 SMD 厚膜チップ抵抗器キットは、 120 値と 18100 個から構成されます( 5 個のフラップ FL24/10 )。 SMR-61 シリーズキットの値は 10 Ω → 1 M Ω ( E24 シリーズ)です( 9M09 を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07 NOVA

    Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07

    NOVA
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 168●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-07●個数: 14616●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.063W●0402 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-07 シリーズ. Nova SMR-07 シリーズ 0402 RTT02 SMD 厚膜チップ抵抗器キット、 168 個の値を必要とし、 14616 個( 7 個のフラップ FL24/10 )です。 SMR-07 シリーズキットの値は 10 Ω → 10 M Ω ( E24 シリーズ)、( 9M09 を除く)RoHS指令(10物質対応)対応