カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rtw-60」の検索結果

2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F60
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~600℃
ユニット型電源 RTWシリーズ
TDKラムダ¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷から11日以内出荷ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上使用温度範囲(℃)-10~+71RoHS指令(10物質対応)対応