カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(82)
    • グラフィックボード/ビデオカード(11)
    • 無線/有線LANルーター(10)
    • ノートPC(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(25)
  • 制御機器(51)
  • メカニカル部品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • バイク部品(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • エンジン工具(4)
  • 塗料(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プロセッサー
  • NVIDIA RTXシリーズ(1)
  • その他(2)
メモリー
  • GDDR6 4GB(1)
  • GDDR6 16GB(1)
  • GDDR6 24GB(1)
  • GDDR7 16GB(1)
  • GDDR7 32GB(1)
  • その他(1)
インターフェース
  • PCI Express 4.0(2)
  • PCI Express 5.0(1)
コア数
  • 768(1)
  • 2816(1)
  • 4532(1)
  • 7680(1)
ブランド
  • NVIDIA(エヌビディア)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • Optibelt(36)
  • SMC(26)
  • Texas Instruments(22)
  • ホンダ(14)
  • UNIFIX VORTEX(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • 三菱電機(10)
  • Dell Technologies(10)
  • TP-LINK(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • サイバーパワー(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • CyberPower(5)
  • レイ・アウト(5)
  • 明和製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • 修理(1)
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付bitstrong
11,980税込13,178
1個
当日出荷
超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)LEDステータスでアラームの有無を表示PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能バッテリー残量低下時に表示ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
ジンクプラスネオAスプレー 日新インダストリージンクプラスネオAスプレー日新インダストリー
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。 アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。 乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー(光沢なし)仕上りです。 「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。 鉄鋼材の長期防錆に。 環境対応が求められる作業現場に最適です成分高濃度亜鉛末塗料シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL特性サビ止め危険物の性状非水溶性
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,290税込4,719特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ジンクプラスネオS 日新インダストリージンクプラスネオS日新インダストリー
2,598税込2,858
1缶(420mL)
当日出荷
トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TWELITE UART MWシリーズ Mono WirelessTWELITE UART MWシリーズMono Wireless
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。
仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:9.19dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●【認証など】●認証型式:TWELITE RED●工事設計認証番号:007-AF0062●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-31
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) AdafruitUSB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)Adafruit
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機TP-LINK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
TWELITE UART MWシリーズ Mono WirelessTWELITE UART MWシリーズMono Wireless
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。
仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK, DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:9.19dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●【アンテナ】●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.4dBi●偏波:直線偏波●【認証など】●認証型式:TWELITE RED●工事設計認証番号:007-AF0062●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-30
ICS変換基板 近藤科学ICS変換基板近藤科学
2,698税込2,968
1セット
5日以内出荷
KRSサーボなどICSデバイスとマイコンのUARTを接続するための変換基板です。 ICSデバイスは、信号線のTx(送信)とRx(受信)が一体になっていますので、端子の接続のみ行えばICSデバイスとの通信ができるようになります。 電源端子を用意していますので、ICSデバイスへの電源供給も簡単に行えます。電顕ケーブルAやHV電源スイッチハーネス、またはLV電源スイッチハーネスと組み合わせてご利用ください。 基板上のスイッチは、UART端子のモード切り替えスイッチです。 ArduinoUNOなどUSBとシリアル端子が共用の場合は、プログラム転送時はICSデバイスを外す必要がありますが、本商品はスイッチの切り替えのみで接続先を切り替えることができます。 内部でレベル変換用の回路が入っていますので、5Vのシリアル信号だけでなく3.3Vのシリアル信号も使うことができます。 ※本製品はヘッダピンをはんだ付けする必要があります。
セット内容ICS変換基板×1ヘッダピン4ピン×2
ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ)ギガアクセス VPNルーター(4ポート)YAMAHA(ヤマハ)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
ラックマウントキット YAMAHA(ヤマハ)ラックマウントキットYAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1台
欠品中
W482.6mm×D300mm×H44mm、質量1.7kg
仕様ルーター・ファイアウォール・スイッチ用 ラックマウントキット。1セットで2台装着可能。対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / NVR700W / NVR510 / NVR500 / FWX120 / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2300-8G / SWX2210-8G /SWX2210P-10G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G / SWX2100-5PoE / SWX2100-10PoE
ART XLP200 滅菌済 768 Thermo Fisher ScientificART XLP200 滅菌済 768Thermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1箱(8ラック×96本)
当日出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
型式ART XLP 200全長(mm)91.2タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-75
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリーBenQ(ベンキュー)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:17●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●TCO:対応●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●最大消費電力(W):22●本体サイズ(H×W×D):416×542×182 mm●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●スリープ時消費電力:0.5W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●PCグリーンラベル:適合ピッチ0.274消費電力(W)17(標準)、22(最大)、<0.5(スタンバイ時)電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.06コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250USBなし
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリーBenQ(ベンキュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):451 x 615x 182 mm●VCCI:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●TCO:対応●J-Moss:対応●最大消費電力(W):25●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:20●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度サイズ27型ピッチ0.311電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.13コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
木ねじ 1.57インチ Length 40mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入 UNIFIX VORTEX木ねじ 1.57インチ Length 40mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入UNIFIX VORTEX
1,698税込1,868
1箱(200個)
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 4X40 TX 木ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされているため、ねじの挿入が簡単で、製品の寿命が長くなっています。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です メートル法の長さは 30 mm です
仕様●長さメートル法:40mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3483アズワン品番65-8026-69
15.6型タッチパネルモニター エスケイネット(SKnet)15.6型タッチパネルモニターエスケイネット(SKnet)
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
液晶画面の角度が自由に変更できるスリムな15.6型モニター【製品仕様】スクリーンサイズ 15.6inch / バックライトタイプ LED / パネルタイプ IPS方式(Normally Black) / 画素数 1920x1080 / 視野角 170度広視野角 / 外形寸法 380x235x38(mm) / ディスプレイサイズ 344.16(W)x193.59(H)mm / 色域 NTSC 47% / 表示色 16.7M(8-bit) / リフレッシュレート 60Hz / 応答速度 25ms(Typical)(Tr+Tf)ms / アスペクト比 16:9 / コントラスト比 700:1 / 輝度 300cd/m2 / HDR機能 サポートなし / タッチ機能 オプション / タッチパネル機能 静電容量式 / タッチポイント 5点マルチタッチ / 電源 5.2mm DC Port / 入力電圧 DC 12V=1A / インターフェイス VGAx1、 HDMIx1、Audiotx1、USBx1、DC INx1 / OSDキーボード OSDキーボードに利用可能 / 内蔵スピーカー 有 / ディスプレイ台 有 / ケース材質 プラスチック
表面処理ノングレアコントラスト比700:1解像度1920×1080入力端子HDMI端子、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声、AV端子 映像、AV端子 音声、DC電源モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス)TOYO TIRES
39,980税込43,978
1セット(4本)
翌日出荷
当商品はスタッドレスタイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ名】 :TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX【タイヤ説明】 :ふらつきを抑えた安定感のある走りと、進化したアイス性能をそなえた、 ハイト系専用スタッドレス!
用途自動車用品名Winter TRANPATH(ウィンター・トランパス) TX
AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機 TP-LINKAX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機TP-LINK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバ StarTech.comSFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバStarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
1000BASE-TX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠1.3W以下の低消費電力光トランシーバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
静電気防止袋 大判 アイネックス静電気防止袋 大判アイネックス
549税込604
1個(3枚)
当日出荷
静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 大判タイプのため、大型のグラフィックカードや、ATXマザーボードに最適です。 空冷のGeForce RTX 4090グラフィックカードも入ります。(メーカー独自の検証による)
材質PE寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450シート厚さ(mm)0.06
ウォールマウントキット YAMAHA(ヤマハ)ウォールマウントキットYAMAHA(ヤマハ)
1台
取扱停止中
横向き、下向きに取り付け可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意下さい。W249mm×D246mm×H11mm、質量0.7kg
対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / FWX120 / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2300-8G / SWX2210P-10G / SWX2210-8G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G備考壁面に取付可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意ください。
RJ-45コンソールケーブル YAMAHA(ヤマハ)RJ-45コンソールケーブルYAMAHA(ヤマハ)
1台
取扱停止中
本製品は通信機器とパソコンなどをシリアル接続するコンソールケーブルです。
用途無線LANアクセスポイント「WLX302」設定用仕様RTX5000 / RTX3500 / RTX1210 / RTX830 / NVR700W / NVR510 / WLX402 / WLX313 / WLX302 / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24Gをコンソールによる設定を行う場合のコンソールケーブル。グレーケーブル長(m)1.5m
EBRTX805FPRL メカニカルディスクブレーキ ブラック SHIMANO(シマノ)EBRTX805FPRL メカニカルディスクブレーキ ブラックSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINKAX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプターTP-LINK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP Texas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIPTexas Instruments
599税込659
1個
5日以内出荷
3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー
その他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽にブレッドボード上で実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 ブレッドボードで実験することに特化した最小形状となっています。サイズは約15×30mmでブレッドボード上でも邪魔になりません。ブレッドボード用の電源としても使用可能です。 変換ケーブル(下記参照)を別途用意することでブレッドボードからGROVEデバイスの接続もできます。 [事前準備としてご用意いただくもの] microUSBケーブル(通信用)で接続すれば認識され(Windows7/10で動作確認済み) USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7,10にて動作確認済み) GROVEデバイスを接続する場合は変換ケーブル(別売)等を御用意下さい 搭載インターフェース:GPIO×4(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)、UART(Tx/Rx) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1.Digital In/Outデバイス 2.Analog Inデバイス 3.I2Cデバイス 4.UARTデバイス
寸法(mm)約15×30電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
TWELITE UART MWシリーズ Mono WirelessTWELITE UART MWシリーズMono Wireless
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応
仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 使用国によっては TWELITE や製品上などに FCC ID や IC ID などの表示が必要である場合がございます。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-29
TWELITE UART MWシリーズ Mono WirelessTWELITE UART MWシリーズMono Wireless
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。
仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK, DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●※ そのほかの詳しい仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●【アンテナ】●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.4dBi●偏波:直線偏波●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては、TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-28
GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 本品はパソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 GROVEコネクタを多数搭載しているので、複数のGROVEデバイスを接続可能です。信号をピンソケットから取り出せるので、ブレッドボードへの接続も可能です。 ジャンパピンによりGPIOの接続割り当てやI2Cプルアップ設定が可能です。 【事前準備としてご用意いただくもの】 microUSBケーブル ※「通信対応」のみ。「充電のみ」では動作しません。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 搭載インターフェース:GPIOX4コネクタ(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)X3コネクタ、UART(Tx/Rx) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス 4. UARTデバイス
電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
USBシリアル変換モジュール 日本ニューティーシーUSBシリアル変換モジュール日本ニューティーシー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
USBで仮想シリアルポートを作成し、シリアル通信を行います。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)、RS-232C Level(±12V)信号をサポートしています。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)信号は、5045-4コネクタで出力(MCU、ロジックで直接使用) RS-232C Level(±12V)信号は、5267-3コネクタ及び9ピンD-SUBで出力 シリアル通信制御信号使用可能(ループバック抵抗除去時) 基本設定はループバック抵抗があってRXD,TXD,GND の3ピンだけで通信可能 ハンドシェークモードを使う場合、RI/DTR/CTS/RTS/DSR/DCD が使用可能 USB 5V電源使用可能(UART 4ピンコネクタを使う場合)
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Predator Triton 17X PTX17-71P 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Predator Triton 17X PTX17-71P 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)17のぞき見防止ブルーライトカット
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)COX(コックス)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントブレーキパッドのみ残量センサー付低ダストタイプ(銅フリー)
用途適合車種/グレードVW Golf VI/Comfortline, Highline, GTIVW Golf VI Variant/Trendline (1.2TSI 除く), Comfortline, SportlineVW Golf V/Li , GT, GT TSI , GTX , GTI, TSI Comfortline, TSI TrendlineVW Golf V Variant/All modelVW Golf Plus/All modelVW Cross Golf/All modelVW Jetta V/All modelVW EOS/All modelVW Touran (1T)/All modelVW Scirocco/1.4TSI , 2.0TSIVW Passat (3C)/2.0 , TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Variant (3C)/2.0 ,TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Alltrack(3C)/2.0TSI 4MOTIONVW Passat CC/2.0TSIVW Polo (6C)/GTIVW Polo (6R)/BlueGT, GTIVW The Beetle/1.2TSI(※年式等により異なるパッド形状あり),1.4TSI,2.0TSIAudi S1(8X)Audi A3 Sportback (8P)/All model (1.6Att除く)Audi A3 (8P)/All modelAudi TT (8J)/2.0TFSI , 2.0TFSI Q適合純正品番:3C0698151A/3C0698151C/3C0698151D/3C0698151J/3CO698151J/8J0698151C/8P0698302A/JZW698302BA/JZW698302BH/JZW698302CM/JZW698302CN/
クリンジンキLF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキLFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,798税込1,978
1本(420mL)
4日以内出荷
環境対応Fシリーズは、一液性ジンクリッチプライマーとして初めて有機溶剤中毒予防規則、PRTRともに非該当を実現しました。トルエン、キシレンなどを含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品とほとんど変わりません。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●密着性基盤目試験:100/100●液比重:0.88耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~10塗布面積(m2)1.4~1.6指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性
AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX300 Nano USB Wi-Fi 6子機TP-LINK
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
Soundcore Sport X20 SoundcoreSoundcore Sport X20Soundcore
9,082税込9,990
1個
当日出荷
伸縮可能なイヤーフックでぴったりフィット:柔らかい質感のイヤーフックにより、激しい運動中も外れにくく、快適で軽い付け心地を実現。耳に合わせ、イヤーフックの角度や伸縮の調整が可能です。スポーツやアウトドアシーンでも安心:IP68の防塵防水規格とSweatGuardテクノロジーにより、雨や運動時の汗などを気にせず安心してスポーツやアウトドアにご活用いただけます。アクティブノイズキャンセリング搭載:トレーニングジムでの使用時に嬉しいノイズキャンセリング機能を搭載。搭載されたマイクが周囲の雑音を低減。外音取り込みにも対応。長時間再生・短時間充電:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、付属の充電ケースを合わせて使えば最大48時間の音楽再生が可能です。また、5分間の充電で約2時間の音楽再生が可能です。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ5種、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド&安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約65×61×29質量(g)約55充電時間約3時間防塵防水性能IP68再生可能時間通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリング使用時:最大7時間 / (イヤホン本体のみ) 最大28時間 (充電ケース使用時)、通話:最大6時間通信規格Bluetooth 5.3充電端子USB-C
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
DJI SDR Transmission トランスミッター (TX) DJIDJI SDR Transmission トランスミッター (TX)DJI
47,880税込52,668
1個
6日以内出荷
SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22CSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。