カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • PCケース(2)
    • フィギュアストラップ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 機構部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • トライメイト(1)
  • 長尾製作所(2)
  • EDISON(4)
  • MIKI LOCOS(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • ベッセル(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • 大和プラスチック(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • HANIL PRECISION(1)
  • StarTech.com(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • Montagna(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx3060」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き トライメイトオニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付きトライメイト(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに材質PVC本体寸法(cm)12×11
キーボード モノタロウキーボードモノタロウ(84件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ EDISONおにやんま君 ストラップ取り付けタイプEDISON(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
欠品中
利用場所屋内屋外両用
プラ鉢 大和プラスチックプラ鉢大和プラスチック(15件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン
おにやんま君 安全ピン付けタイプ EDISONおにやんま君 安全ピン付けタイプEDISON(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
利用場所屋内屋外両用
オープンフレーム ver.micro-ATX 長尾製作所オープンフレーム ver.micro-ATX長尾製作所
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
メガドラ細軸ドライバー ベッセルメガドラ細軸ドライバーベッセル(7件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー刃先マグネットあり軸貫通なし
イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 高芝ギムネ製作所イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟高芝ギムネ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけスズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様安全ピンで帽子や服につけてストラップで吊り下げてクリップで帽子や服、カバンに止めて薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策
用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ材質本体、はね:PVC質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×3.1
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ヤマハ ギガアクセスVPNルーターRTX1220 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ギガアクセスVPNルーターRTX1220YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
欠品中
『RTX1220』は、最大100対地のVPN接続を安定的に収容し、テレワーク用のVPN接続を収容するセンタールーターとして最適なスペックと筐体サイズを持つVPNルーターです。 また、従来モデル「RTX1210」の機能・性能が持つ利便性を維持しつつ、ISDNマイグレーションに伴い使用頻度の下がったISDN関連機能を外すことで、本体価格を「RTX1210」よりも抑えています。
仕様●通信プロトコル:RIP 、RIP2 、OSPF 、BGP4(EBGP、IBGP)●スループット:2000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、専用線、ATM回線、携帯電話網、フレッツ等●同時接続ユーザー数:利用環境による付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、冊子(はじめにお読みください)、ゴム足、最大1 年間無償のYNO ライセンスインターフェースWANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×2ポート (LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、LANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×10ポート (LAN1×8ポート、LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、その他インターフェース:microSDスロット×1、USBポート×1、RJ-45コンソールポート×1セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング通信速度スループット 最大2Gbit/s、IPsecスループット 最大1.5Gbit/s拡張スロット数なし
天敵で虫除け オニヤンマ MIKI LOCOS天敵で虫除け オニヤンマMIKI LOCOS(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
サイズ感・リアルさ、取付利便性が抜群化学物質の殺虫剤、忌避剤なしで虫除け
用途建物周りの軒下、アウトドア、田畑、山林工事の虫除対策に本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×31×100質量(g)18利用場所屋外
ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ)ギガアクセス VPNルーター(4ポート)YAMAHA(ヤマハ)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
お出かけのお守りオニヤンマ Montagnaお出かけのお守りオニヤンマMontagna
999税込1,099
1個
当日出荷
実物サイズのオニヤンマが虫を寄せつけない!虫が忌避する警戒色で虫を寄せつけず、安全ピンで衣服や帽子に取り付けたりストラップで吊るせるので、キャンプや登山におすすめです。その他、釣りやガーデニングなど多用途なシーンに使えて便利。オニヤンマを持って出かけよう♪
材質PVC・鉄トンボ柄取付安全ピン、ストラップ本体質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×105×25利用場所屋外
イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 MIKI LOCOSイやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟MIKI LOCOS(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット(2個)
当日出荷
害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等利用場所屋外
PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(TFX 300W)SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)95~300規格TFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)Western Digital(ウエスタンデジタル)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
虫除けグッズ あかねちゃん ストラップ取り付けタイプ EDISON虫除けグッズ あかねちゃん ストラップ取り付けタイプEDISON
799税込879
1個
当日出荷
殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途キャンプ、ベランダ・軒先、ベビーカー、オープンカフェ・飲食店材質(本体)ABS適合害虫蚊・コバエ・蜂等の小昆虫材質(羽根)PET利用場所屋外
PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.comPCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタStarTech.com
4,598税込5,058
1個
当日出荷
x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
虫除けグッズ あかねちゃん 安全ピン付けタイプ EDISON虫除けグッズ あかねちゃん 安全ピン付けタイプEDISON(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途登山や釣り・アウトドアのリュック、帽子、服、靴材質(本体)ABS適合害虫蚊・コバエ・蜂等の小昆虫材質(羽根)PET利用場所屋外
オープンフレーム ver.ATX 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX長尾製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段
網戸 3060特集