カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Intel(インテル)(5)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(2)
- アズワン(1)
- エレコム(1)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バートル(1)
- ケニス(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- AITEX(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- MouseComputer(1)
エコロジープロダクト
「rtx4070ti super」の検索結果

キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5
エレコム(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。付属品ユーザーズマニュアル×1その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。幅(mm)452サイズフル高さ(mm)41(スタンド時)、29.6(スタンド含まず)質量(g)約586奥行(mm)138ケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)インターフェースUSBキー配列日本語108キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
長袖エアーフィット4070
バートル¥1,398~税込¥1,538~1着当日出荷軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。用途作業現場に。材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%タイプ長袖機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)
キーボード
(91件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
MousePro BP-I7G7S
MouseComputer¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード電源750W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)7400最大消費電力(W)430スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)オフィスソフトなし
インテル Core i9-14900K プロセッサー (36Mキャッシュ、最大6.00GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514900K
Intel(インテル)¥259,800税込¥285,7801台33日以内出荷シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I9-14900K。クロック:3.20GHz。キャッシュ:36MB。ソケットタイプ:LGA1700仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)16、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i9 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.6、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tablet | Workstationインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)最大6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.2、インテル Thermal Velocity Boost:6チャネル数(最大メモリー)2動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300コア数24スレッド数32内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.65ステータス情報Launchedデバイス(ID)0xA780
鍵付き冷蔵庫
アズワン¥99,900税込¥109,8901台当日出荷付属品網棚×2枚、鍵×2個質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55内容量(L)18冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式外寸法(mm)350×419×466周囲温度(℃)25温度設定範囲(℃)5±3アズワン品番1-1370-41庫内寸法(mm)270×200×350
感染症対策 遺体収納袋
AITEX¥11,980税込¥13,1781枚7日以内出荷感染症のご遺体を収納しても、内側から水分や体液・血液等が漏れ出さない構造です。ファスナー上部を覆うフラップが付いており、シールテープで塞ぐ事が可能です。可燃性の素材を使用しており、一般的な火葬場で燃焼させた場合、ダイオキシンなどの有害物質や硫黄化合物などの有毒ガス及び黒煙が発生致しません。ファスナーで開閉が可能なご遺体の顔が確認できる窓付きです。収納袋は直射日光・高温多湿を避け、冷暗所で保存した場合、5年以上の長期保存が可能です。材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)・PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)2290×910質量(kg)1.8耐荷重(kg)100持ち手8箇所アズワン品番7-7529-01
MM99CN2V CoreU7-265K LGA1851
Intel(インテル)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷Core Ultra 265K 3.90GHz 30 MB LGA1851 Arrow Lake。
鍵付き冷蔵庫
ケニス¥87,980税込¥96,7781個当日出荷ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。付属品棚板×2 鍵×2質量(kg)約10消費電力(W)55内容量(L)約18外寸(mm)350×419×466内寸(mm)270×200×350電源(AC V)100 50/60Hz冷却能力(℃)5±3(25℃時)
殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
遺体収納袋
ナビス(アズワン)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷各辺は縫製しておらず密閉性に優れています。防水性に優れ、環境に優しいPEVA製です。材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)質量(kg)約1.4耐荷重(kg)100厚さ(μm)320持ち手6箇所アズワン品番8-621-01幅×長さ(mm)1030×2180有効寸法(mm)960×2100
インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K (36M キャッシュ、最大 5.70 GHz)、BX80768285K
Intel(インテル)¥289,800税込¥318,7801台32日以内出荷Intel Core Ultra 9 デスクトップ プロセッサー 285K。PCIe 5.0 および 4.0 サポートと DDR5のサポートし、Unlock Intel Core Ultra 9 デスクトップ プロセッサー (シリーズ 2) は、コアなゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化されており、高いパフォーマンスを実現します。Intel 800 シリーズ チップセット のマザーボードと互換性があります。125W PBP。仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】Up to 5.7【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】Up to 5.6【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability, Availability, & Serviceability6】Enabled【Unlocked4】あり【Intel SIPP7】あり消費電力(W)【Processor Base Power】125周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.6速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)250(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】24メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー285KソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5.5コアプロセッサ【P-cores + E-cores】24 (8P+16E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】36【Total L2 Cache】40
防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)
大黒屋ホールディングス(森電機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。区分防水コンセント極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V
インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900K
Intel(インテル)¥97,980税込¥107,7781台当日出荷仕様Intel7種類デスクトップシリーズ第13世代インテル®;CoreTMi9プロセッサーメモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.80GHz、インテル(R)ThermalVelocityBoost周波数:5.80GHz、インテル(R)ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.70GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.40GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.30GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.20GHz、キャッシュ:36MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーションプロセッサーi9-13900Kパッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16)スレッド数32内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル®;UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から8日以内出荷冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下
MM99CN2R CoreU5-245K LGA1851
Intel(インテル)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷Core Ultra 245K 4.20GHz 24 MB LGA1851 Arrow Lake。
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷・全高 145mm のヒートシンクは、ほとんどの 4U ラックマウントケースに対応。・6 本の Φ6mm ヒートパイプを搭載し、CPU の優れた冷却性能を実現。・前方吸気・後方排気のエアフローデザインにより、CPU と VRM の効果的な冷却を強化。・厚さ 30mm の 120mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・金属製ファンブラケットにより、安定かつ静音な動作を実現。・Intel LGA1851/1700 および AMD Socket AM5/AM4 に対応仕様●CPU TDP:240W●メーカー型番:SST-XED120S●応用(A):Intel LG1851/1700 MD Socket M5/M4材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(g)972ファン・寸法120mm (W) x 30mm (H) x 120mm (D)・回転数800~3000 RPM・ノイズレベル44.9 dBA・定格電圧12V・定格電流0.35A・流量102 CFM・風圧8.24mmH2O・コネクタ4 pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)70,000 時間RoHS指令(10物質対応)対応