カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「rty管」の検索結果

Y管
フカガワ(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
風量調整ダンパー
フカガワ(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
R管(レジューサー)
フカガワ(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
レマン・ドライフィルター
前田シェルサービス(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。使用温度範囲(℃)5~60
スパイラルニップル
フカガワ(45件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法b(mm)10寸法L(mm)130寸法l(mm)60形状ニップル外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75
スイデン¥11,900税込¥13,0901個当日出荷集塵機ダクト配管用2分岐管です。用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ