カテゴリ
- 測定用品(116)
- ライト付ルーペ(23)
- ポケットルーペ(12)
- 手持ちルーペ(38)
- スタンドルーペ/アームルーペ(8)
- ヘッドルーペ(9)
- 縞見ルーペ(1)
- メガネルーペ(16)
- 卓上ルーペ(3)
- 拡大鏡(1)
絞り込み
倍率(倍)
- 2.5
- 1.5(22)
- 1.6(24)
- 1.8(58)
- 2(165)
- 2.3(22)
- 2.7(14)
- 3(147)
- 3.5(122)
- 4(98)
- 4.5(25)
- 5(96)
- 6(48)
- 7(41)
- 8(21)
- 10(158)
- 15(50)
- 18(13)
- 20(23)
- 30(12)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- シンワ測定(3)
- クリアー光学(28)
- BeHAUS(6)
- KONTEC(コンテック)(3)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(7)
- オーム電機(2)
- I.L.K(池田レンズ工業)(19)
- 共栄プラスチック(3)
- 京葉光器(LEAF)(6)
- MIZAR(ミザールテック)(12)
- エスコ(5)
- Carson(カールソン)(4)
- TRUSCO(3)
- ビクセン(2)
- TSK(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- マルクス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ru-pe」の検索結果

リーディング用ルーペ
シンワ測定(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
ヘッドルーペ
(194件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
双眼ヘッドルーペ
シンワ測定(11件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
LEDライト付ルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。タイプライト付きルーペ種類手持ち式倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ
トライメイト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
メガネ型ルーペ LEDライト付
TSK(ティ・エス・ケイ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34レンズ径(Φmm)約28×74倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
アイデアルルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
プラ枠ルーペ(プラレンズ)
クリアー光学(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア
Carson(カールソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
アイデアルルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。質量(g)18タイプメガネ用クリップルーペ種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)65×74×26レンズサイズ(mm)28×74材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ライト付ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。材質(本体)ABS樹脂質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズバッテリー単4電池3本(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)
ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付)
TSK(ティ・エス・ケイ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷作業性抜群の新型ヘッドルーペ。 ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。付属品アクリルレンズ×4種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約240×196×55本体質量(g)約110レンズ径(Φmm)約115×50(フロントレンズ)倍率(倍)約1.2/1.8/2.5/3.5材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
軽量拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
まるごとルーペ
KONTEC(コンテック)¥669税込¥7361個当日出荷ルーペに定規がついているので、地図や図面、書類を見たり、計測したりするのに大変見やすく便利です。拡大率の違う2種類のレンズを採用しているので、小さな文字でも大きく拡大できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています仕様長寸法(mm)W25×D12×H208質量(g)50倍率(倍)大玉:約2,5 小玉:約5材質(レンズ)アクリル樹脂
眼鏡用ルーペ(双眼タイプ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。質量(g)21タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)種類眼鏡用ルーペ本体寸法(mm)99×74×22レンズサイズ(mm)74×28材質(レンズ)アクリル
まるごとルーペ
KONTEC(コンテック)¥599税込¥6591個当日出荷ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています仕様短寸法(mm)W25×D12×H160質量(g)40倍率(倍)約2.5材質(レンズ)アクリル樹脂
四角型ルーペ
クリアー光学¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷傷のつきにくい四角型ガラスレンズを使用した明るく鮮明に観察できる手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。材質(レンズ)ガラス
エルズーム ハンドルーペ
オーム電機(1件のレビュー)¥878税込¥9661個当日出荷LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ
双眼メガネルーペ クリップタイプ
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質プラスチック・他種類メガネルーペレンズアクリルレンズレンズサイズ(mm)74×28サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
非球面ルーペ
クリアー光学¥4,890税込¥5,3791個当日出荷から9日以内出荷レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
虫眼鏡
KONTEC(コンテック)¥699税込¥7691個当日出荷拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。50mmのクリアレンズを採用、ポケットサイズで携帯性に優れています仕様豆寸法(mm)W58×D16×H138材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)20種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2.5 小玉:約5材質(レンズ)アクリル樹脂
双眼メガネルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷両手を使った作業が可能になります。用途両手を使う組み立て作業、検品など。仕様クリップタイプトラスコ品番321-3145寸法(mm)(レンズ)28×74質量(g)19種類メガネルーペ倍率(倍)2・2.5・3
ライト付携帯ルーペ RM-329P
MIZAR(ミザールテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。レンズ径(Φmm)23倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズプラレンズバッテリーCR-2032電池1個(内蔵)ライト種類赤色LED
x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)
エスコ¥4,970税込¥5,4671個当日出荷材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球
マルチパワーLEDライト付きマグニファイア
Carson(カールソン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約41電源CR2032 ※付属電池はテスト用倍率(倍)6、4.5、2.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
LEDライト付ルーペ 小玉付
名古屋眼鏡¥2,698税込¥2,9681個当日出荷枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。材質(本体)ABSグリップ径(Φmm)25本体寸法(mm)200×92レンズサイズ(mm)Φ90レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍使用電池単四電池2本材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)13アズワン品番8-5798-01