カテゴリ

  • 測定用品(14)
    • ライト付ルーペ(2)
    • 手持ちルーペ(1)
    • スタンドルーペ/アームルーペ(1)
    • ヘッドルーペ(9)
    • メガネルーペ(1)
絞り込み
倍率(倍)
  • 2.7
  • 1.5(22)
  • 1.6(24)
  • 1.8(58)
  • 2(166)
  • 2.3(22)
  • 2.5(116)
  • 3(148)
  • 3.5(122)
  • 4(99)
  • 4.5(25)
  • 5(96)
  • 6(49)
  • 7(41)
  • 8(21)
  • 10(158)
  • 15(50)
  • 18(13)
  • 20(23)
  • 30(12)
ブランド
  • クリアー光学(4)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(4)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • サンスター(1)
  • スリーアールソリューション(1)
  • Minimo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ru-pe」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画・動画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと細部まで確認できます。最大19倍・3段階の倍率切替(×7/×12/×19)。用途に合わせて使い分けられるLED・UVライトを搭載。
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
  • ヘッドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
    質量(g)180種類ヘッドルーペ
  • 柄付ルーペ 京葉光器(LEAF)

    柄付ルーペ

    京葉光器(LEAF)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    拡大鏡は握手棒がアルミシャフトでできています。
    用途精密部品のチェック、本などの小さい文字などに。種類手持ち式
  • 双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 交換レンズ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • 双眼ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • ヘッドルーペ用スペアレンズ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ用スペアレンズ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    レンズ:ガラス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付ヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
    種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオードレンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
  • 双眼ヘッドルーペ  補助レンズ付 I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズレンズサイズ(mm)22×38サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
  • ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114 クリアー光学

    ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114

    クリアー光学
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
  • ヘッドルーペ クリアー光学

    ヘッドルーペ

    クリアー光学
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)230×195×50質量(g)190材質(レンズ)白ガラス
  • ヘッドルーペ  LH-113 クリアー光学

    ヘッドルーペ LH-113

    クリアー光学
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)220×200×50質量(g)184材質(レンズ)白ガラス
  • メガネルーペ交換用レンズ Minimo

    メガネルーペ交換用レンズ

    Minimo
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    メガネルーペ用の交換レンズです。
  • LEDライト付ヘッドルーペ LH-115 クリアー光学

    LEDライト付ヘッドルーペ LH-115

    クリアー光学
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)225×190×40質量(g)195電源CR2016×2(付属)光源白色LEDライト材質(レンズ)白ガラス
  • スタンド付ルーペ PRO サンスター

    スタンド付ルーペ PRO

    サンスター(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷