カテゴリ

  • 測定用品(96)
    • スケールルーペ/ピークルーペ(6)
    • ライト付ルーペ(12)
    • ポケットルーペ(24)
    • 手持ちルーペ(27)
    • スタンドルーペ/アームルーペ(15)
    • 縞見ルーペ(2)
    • 卓上ルーペ(6)
    • 拡大鏡(1)
絞り込み
倍率(倍)
  • 4
  • 1.5(21)
  • 1.6(22)
  • 1.8(58)
  • 2(168)
  • 2.3(20)
  • 2.5(114)
  • 2.7(13)
  • 3(149)
  • 3.5(115)
  • 4.5(24)
  • 5(100)
  • 6(50)
  • 7(41)
  • 8(22)
  • 10(160)
  • 15(50)
  • 18(13)
  • 20(22)
  • 30(12)
ブランド
  • シンワ測定(4)
  • コンテック(1)
  • BeHAUS(4)
  • SK(新潟精機)(1)
  • クリアー光学(21)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(7)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(5)
  • オーム電機(2)
  • 共栄プラスチック(2)
  • MIZAR(ミザールテック)(14)
  • エッシェンバッハ(7)
  • 京葉光器(LEAF)(7)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • エスコ(4)
  • エンジニア(3)
  • ケニス(2)
  • オーツカ光学(1)
  • TRUSCO(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ru-pe」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーディング用ルーペ シンワ測定リーディング用ルーペシンワ測定(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
鑑定ルーペ クリアー光学鑑定ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付き スタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
手元を明るく照らします。
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDクリスタルレンズルーペ 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ共栄プラスチック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30
置いて使う卓上拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)置いて使う卓上拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定ルーペ 高倍率 収納型シンワ測定(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
デスクルーペ RS-18 MIZAR(ミザールテック)デスクルーペ RS-18MIZAR(ミザールテック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
倍率(倍)4レンズ径(Φmm)50レンズアクリルレンズ質量(g)68
メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
携帯ルーペ クリアー光学携帯ルーペクリアー光学
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
レンズ径(Φmm)約36
デスクルーペ クリアー光学デスクルーペクリアー光学
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
材質(レンズ)高級白ガラス
デスクルーペ I.L.K(池田レンズ工業)デスクルーペI.L.K(池田レンズ工業)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類デスクルーペ
大型ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)大型ルーペTSK(ティ・エス・ケイ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
種類手持ち式
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
ミニスタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)ミニスタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4レンズ径(Φmm)約87種類スタンドルーペ本体寸法(mm)約220×97×20本体質量(g)約156材質(レンズ)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
二重焦点ルーペ TRUSCO二重焦点ルーペTRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。
倍率(倍)2倍・4倍材質/仕上レンズ材質:アクリルタイプ二重焦点ルーペ種類手持ち式
リーディング用ルーペ 【ライト付】 シンワ測定リーディング用ルーペ 【ライト付】シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率2倍、4倍材質本体:ABS樹脂種類手持ち式使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)4・7レンズ径(Φmm)36×2枚トラスコ品番321-3072質量(g)138種類スタンドルーペアーム長さ(mm)160焦点距離(mm)約100材質(レンズ)ガラス
ポケットルーペ(4倍×2枚) エンジニアポケットルーペ(4倍×2枚)エンジニア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドビュースタンドルーペ オーツカ光学ワイドビュースタンドルーペオーツカ光学
17,980税込19,778
1台
当日出荷
外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ
ロングアイポイントスタンドルーペ 京葉光器(LEAF)ロングアイポイントスタンドルーペ京葉光器(LEAF)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80全高140mm
スタンドルーペ(クリップ式) クリアー光学スタンドルーペ(クリップ式)クリアー光学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ90mm [×2.5.×5] ハンドレンズエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
ポケットルーペ クリアー光学ポケットルーペクリアー光学(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)65質量(g)58タイプポケットルーペ種類ポケットルーペレンズケース(mm)70×87×14材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
LEDライト付  ポケットルーペ 携帯用 I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。
倍率(倍)4倍&6倍&10倍レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2053材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他質量(g)30種類ポケットルーペ電源ボタン電池4個付属[AG2]本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
クリップ式ルーペ KL-1720PC MIZAR(ミザールテック)クリップ式ルーペ KL-1720PCMIZAR(ミザールテック)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230
ダブルピント虫メガネ TSK(ティ・エス・ケイ)ダブルピント虫メガネTSK(ティ・エス・ケイ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途によって倍率いろいろ。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具I.L.K(池田レンズ工業)
799税込879
1個
当日出荷
倍率(倍)4レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2026質量(g)10種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
プラスチック枠ルーペ ケニスプラスチック枠ルーペケニス(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
ルーペ ケニスルーペケニス
779税込857
1個(1個)
当日出荷
スタンダードな手持式ルーペです。
倍率4倍レンズ径(Φmm)40Φ
LEDワイドライトルーぺ 4倍 エッシェンバッハLEDワイドライトルーぺ 4倍エッシェンバッハ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
倍率(倍)4仕様替ランプ:交換不可全長(mm)183質量(g)138電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)75×50
ガラス高倍率ルーペ クリアー光学ガラス高倍率ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(レンズ)ガラス
ポケットルーペ BeHAUSポケットルーペBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ポケットルーペ
ラージ縞見ルーペ(ダブルレンズ) クリアー光学ラージ縞見ルーペ(ダブルレンズ)クリアー光学
14,980税込16,478
1個
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率4倍レンズ径(Φmm)50仕様2枚構成質量(g)145タイプラージ縞見ルーペ種類縞見ルーペ目盛2mm(測定範囲50mm)本体寸法(mm)67×85×95材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5275-28
スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1795MIZAR(ミザールテック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズサイズ(mm)145×110レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23レンズプラレンズ質量(kg)1.9
ポケットルーペ エンジニアポケットルーペエンジニア
3,898税込4,288
1個
当日出荷
倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる
倍率(倍)3、 4、 5レンズ径(Φmm)19全長(mm)83種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ ポケット型 シンワ測定ルーペ ポケット型シンワ測定(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
携帯に便利なケース付でポケットサイズルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類ポケットルーペ
高倍率メタルルーペ RM-203 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RM-203MIZAR(ミザールテック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。
倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20仕様シングルレンズ