絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(8)
定格電圧(V)
- DC200/220(1)
接点構成
- 4c(2)
- その他(1)
極数
- 4
「ru4s」の検索結果

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)欠品中安全性接点の動作状況が確認できる5つ窓のメカニカルインジケータ付の機種も用意。コイルに印加することなく回路チェックができ、ACコイル(オレンジ色)とDCコイル(緑色)の識別が可能なラッチングレバー有の機種も用意。標準装備の動作表示LEDには双方向極性高輝度LEDを採用(ソルダ端子タイプ)。環境対策RoHS指令対応機種あり。EU指令2002/95/ECに基づいて対応しています。[特定物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE]。高信頼性接点回路からリード線をなくしたシンプル構造により、高信頼性を実現。使いやすさ識別に有効なマーキングプレートを標準装備(別売のアクセサリで5色の色違いを用意)微小負荷から最大定格まで幅広い電流範囲をカバータイプCR回路付極数4定格電圧DC 200/220V接点構成4c、シングル接点端子形状はんだづけ端子接点最大許容電流(A)6
DNシリーズ リレーソケット
IDEC(和泉電気)¥709税込¥7801個当日出荷フィンガープロテクトねじ端子形タイプ標準ねじ端子形規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL