カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 作業工具(7)
- 医療(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

rubis(R) ピンセット
Rubis¥3,598税込¥3,9581本(1本)当日出荷から8日以内出荷精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120![ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25944162-220228-02.jpg)
ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm
アズワン(1件のレビュー)¥6,039税込¥6,6431本当日出荷頑丈でさびにくい、良品質のステンレスを使用しています。 1K102は掴みやすい斜めの角度になっています。 1K002はトゲや破片など、食い込んでいるものを掴むのに適しています。材質ステンレス(SUS304L)全長(mm)97アズワン品番0-9821-01
プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
プラスチックピンセット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
ピンセット AXAL
Rubis¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。 磁界中においても100%磁化しません。 100%腐食せずに錆びません。 ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。 スイス製高級ピンセット。材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
石英ビーカー
宮原計量器¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)1100
カラーピンセット RUBIS
アズワン¥5,455~税込¥6,001~1本翌々日出荷クラシックタイプは掴みやすい斜めの角度になっています。ポインタータイプは先端が尖っていて、細かい作業に適してます。材質ステンレス(SUS304)
ピンセット RUBIS
アズワン¥7,000税込¥7,7001本翌々日出荷掴みやすい斜めの角度になっています。 オートクレーブ不可。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)97アズワン品番7-4807-01
ESDピンセット
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(2個)ほか当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25944162-220228-02.jpg)