カテゴリ
- 作業工具(18)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rubis no,5」の検索結果

MEISTER ピンセット 110mm No.5
Rubis¥8,498税込¥9,3481本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
MEISTERピンセット
Rubis¥4,356~税込¥4,792~1本当日出荷から12日以内出荷耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。材質SA(耐酸鋼)
rubis ステンレスピンセット
Rubis¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から8日以内出荷スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
強靭精密ピンセット
Rubis¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
MEISTER ピンセット 115mm No.2
Rubis¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。仕様2-TNF種別チタン 製 No.2材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-08
精密ピンセット(DUMOSTAR)
DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。材質特殊鋼先端形状先細
MEISTER ピンセット 110mm No.5
Rubis¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5アズワン品番4-4299-13
マイスターピンセット
Rubis¥20,980税込¥23,0781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。細身のボディで鋭利な先端です。種別バリューセット 5本 SS-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)135アズワン品番2-8028-26
MEISTER ピンセット 120mm No.F
Rubis¥9,298税込¥10,2281本当日出荷スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。種別チタン 製 クリーンパック No.F全長(mm)120アズワン品番6-7905-78
MEISTER ピンセット 112mm No.5AR
Rubis¥8,898税込¥9,7881本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。仕様5AR-TNF種別チタン 製 No.5AR材質TNF(チタン)製全長(mm)112アズワン品番3-9819-15
MEISTER ピンセット 115mm No.5A
Rubis¥7,298税込¥8,0281本当日出荷耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5Aアズワン品番4-4299-14
MEISTER ピンセット 112mm No.5AR
Rubis¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。仕様No.5AR種別AXAL No.5AR材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)112アズワン品番2-5149-15
強靭精密ピンセット DURAX
Rubis¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)