カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「rubis no,5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MEISTER ピンセット 110mm No.5 Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.5

    Rubis
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
    仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
  • 耐酸性ピンセットK Rubis

    耐酸性ピンセットK

    Rubis(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
    材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    4,356税込4,792
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
    材質SA(耐酸鋼)
  • rubis ステンレスピンセット Rubis

    rubis ステンレスピンセット

    Rubis
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強靭精密ピンセット Rubis

    強靭精密ピンセット

    Rubis
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
    材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
  • MEISTER ピンセット 115mm No.2 Rubis

    MEISTER ピンセット 115mm No.2

    Rubis
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
    仕様2-TNF種別チタン 製 No.2材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-08
  • チタンピンセット ENGINEER(エンジニア)

    チタンピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
    用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。材質チタニウム
  • 精密ピンセット(DUMOSTAR) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOSTAR)

    DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
    材質特殊鋼先端形状先細
  • MEISTER ピンセット 110mm No.5 Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.5

    Rubis
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5アズワン品番4-4299-13
  • マイスターピンセット Rubis

    マイスターピンセット

    Rubis
    20,980税込23,078
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。細身のボディで鋭利な先端です。
    種別バリューセット 5本 SS-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)135アズワン品番2-8028-26
  • MEISTER ピンセット 120mm No.F Rubis

    MEISTER ピンセット 120mm No.F

    Rubis
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。
    種別チタン 製 クリーンパック No.F全長(mm)120アズワン品番6-7905-78
  • MEISTERピンセットNo.5 Rubis

    MEISTERピンセットNo.5

    Rubis(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    全長(mm)110
  • MEISTER ピンセット 112mm No.5AR Rubis

    MEISTER ピンセット 112mm No.5AR

    Rubis
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。
    仕様5AR-TNF種別チタン 製 No.5AR材質TNF(チタン)製全長(mm)112アズワン品番3-9819-15
  • MEISTER ピンセット 115mm No.5A Rubis

    MEISTER ピンセット 115mm No.5A

    Rubis
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5Aアズワン品番4-4299-14
  • MEISTERピンセットNo.5AR Rubis

    MEISTERピンセットNo.5AR

    Rubis
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)112
  • MEISTERピンセットNo.5A Rubis

    MEISTERピンセットNo.5A

    Rubis
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)115
  • MEISTER ピンセット 112mm No.5AR Rubis

    MEISTER ピンセット 112mm No.5AR

    Rubis
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    仕様No.5AR種別AXAL No.5AR材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)112アズワン品番2-5149-15
  • 強靭精密ピンセット DURAX Rubis

    強靭精密ピンセット DURAX

    Rubis
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
    材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
  • 強靭精密ピンセット DURAX Rubis

    強靭精密ピンセット DURAX

    Rubis
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。