カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 30V dc 0.9A
LITTELFUSE¥689税込¥7581袋(10個)3日以内出荷動作電流 1.8A。定格電圧 30V dc。動作時間 5.9s。保持電流 0.9A。電流 Max 100 A。長さ 7.4mm。高さ 12.2mm。幅 3mm。最小抵抗 0.07Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 0.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら