カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
「ruf3-hs」の検索結果

ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌日出荷強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル用途安心・安全にデータの持ち運びが可能色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン
BUFFALO(バッファロー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー
BUFFALO(バッファロー)¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック
BUFFALO(バッファロー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB
BUFFALO(バッファロー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)キャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A容量(GB)8
抗ウイルス抗菌 ハードウェア暗号化 管理ツール対応 USBメモリー
BUFFALO(バッファロー)¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷抗ウイルス・抗菌対応 管理ソフトウェア(別売)に対応 高速転送を実現 不正なアクセスからデータを守る よく使うパソコンを登録できる デバイス制御付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載色ブラック電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%キャップタイプスライド式本体質量(g)約10対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER最大消費電力(W)2.5動作温度0~40℃保証期間1年動作湿度(%)10~85※結露なきことセキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0ポートUSB Aソケット本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
抗ウイルス抗菌 ハードウェア暗号化 USBメモリー
BUFFALO(バッファロー)¥8,898~税込¥9,788~1台翌日出荷抗ウイルス・抗菌対応 不正なアクセスからデータを守る 高速転送を実現 よく使うパソコンを登録できる デバイス制御付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載色ブラック電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%キャップタイプスライド式本体質量(g)約10対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER最大消費電力(W)2.5動作温度0~40℃保証期間1年動作湿度(%)10~85※結露なきことセキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0ポートUSB Aソケット本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」
BUFFALO(バッファロー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷集中管理で安心のセキュリティーを実現 マスターキーファイルで運用面での負担を大幅に低減 利用方法に合わせてカスタマイズが可能 特定パソコン以外での利用を制限できる 管理者が操作履歴を追跡できるログ機能 プロダクトストリング変更機能で内部統制を強化付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載対応OSWindows 10(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows 8.1(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows 8(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock ManagerWindows 7/Vista/XP SP3以降(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows 2000SP3以降:SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows Server2012R2/2012(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows Server2008R2/2008/(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows Server2003R2/2003(64bit/32bit):SecureLock Manager、SecureLock Manager Lite対応機種USBメモリー:SecureLock Manager2RUF3-HS-TVシリーズ、RUF3-HS-TV3シリーズ、RUF3-HSTV5シリーズ、RUF3-HSシリーズ RUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ SecureLock ManagerRUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TV3シリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ、RUF2-FHSシリーズ RUF2-HSCUW/3、RUF2-HSCUWシリーズ、RUF2-HSCWシリーズ、RUF2-HSCシリーズポータブルHDD:SecureLock Manager2HDS-PZNU3TV3シリーズSecureLock ManagerHDS-PXU2シリーズ、HDS-PXVU2シリーズ、HDS-CXU2シリーズ適合機器SecureLock Manager 2 USBメモリー/ポータブルHDD:マスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードリセットパスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化起動設定:アンチウィルスを使用しないOS制限サイズ変更読み取り専用ドライブにするファイルコピー起動アプリケーションの設定ユーザードライブポップアップ無効化プロダクト文字列変更オートログインコピーガード使用期限日の設定パソコン制限パスワード失敗回数のクリアユーザードライブを開くログの表示ログの消去ログの保存保存ファイル読み込みデバイスから読み込みSecureLock Manager USBメモリーマスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードリセットパスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化起動設定:アンチウィルスを使用しない起動設定:アンチウィルス起動設定の変更禁止起動設定:ライセンス切れポップアップの非表示OS制限サイズ変更ファイルコピー起動アプリケーションの設定ユーザードライブポップアップ無効化プロダクト文字列変更オートログインコピーガード使用期限日の設定パソコン制限パスワード失敗回数のクリアユーザードライブを開くログの表示ログの消去ログの保存保存ファイル読み込みデバイスから読み込みSecureLock Manager ポータブルHDD:マスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化パスワード失敗回数のクリア保存ファイル読み込みデバイスから読み込みアズワン品番64-3798-67