カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「ruf3-hsl32gev5」の検索結果

法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン
BUFFALO(バッファロー)¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A