カテゴリ

  • 電動工具(6)
    • 研磨(電動)(6)
  • 洗車・清掃(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RUPES(6)
コード長さ(m)
  • 9(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 265~535(2)
  • 2000~4200(1)
  • 3000~4500(2)
  • 3000~5200(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ150
  • Φ24(1)
  • Φ50(1)
  • Φ75(1)
  • Φ125(6)
  • Φ180(1)
電源(V)
  • 100(6)
消費電力(W)
  • 500~600未満(4)
  • 900~1000未満(2)
500~600未満・900~1000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rupes」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES
68,980税込75,878
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~5200全長(mm)420本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125消費電力(W)500パッド径(Φmm)125/150
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~4500全長(mm)420本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150消費電力(W)500パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
ダブルアクションポリッシャー RUPESダブルアクションポリッシャーRUPES(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
現行MarkⅢの初代モデル。基本性能は変わらずシンプルな作りとなっており、エントリーモデルとしておすすめです。
用途コーティングやカーディテーリングなどに塗装面の研磨に全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500
RUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャー RUPESRUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャーRUPES
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。
全長(mm)420質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500電源コード(m)9オービット径(Φmm)21パッド径(Φmm)150(マジックパッド)スピンドル径(Φmm)8
LK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキット RUPESLK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキットRUPES
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150
LK900E ギア駆動ポリッシャーラグジュアリーキット RUPESLK900E ギア駆動ポリッシャーラグジュアリーキットRUPES
96,980税込106,678
1セット
91日以内出荷
ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーですギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150
研磨(電動)カテゴリ