カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rv16yn10sb103」の検索結果

RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥699税込¥7691個3日以内出荷抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2