カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ボリューム(1)
絞り込み
抵抗値(Ω)
  • 200
  • 3(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 500(2)
  • 1000(3)
  • 2000(1)
  • 3000(2)
  • 5000(3)
  • 10000(4)
  • 20000(3)
  • 30000(1)
  • 50000(3)
  • 100000(2)
  • 200000(1)
  • 250000(2)
  • 300000(1)
  • 500000(3)
  • 1000000(1)
  • 2000000(2)
公称抵抗値(Ω)
  • 3(1)
  • 200(1)
抵抗変化特性
  • 直線形(1)
ブランド
  • 東京コスモス電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv24」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
関連キーワード
rv20特集
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
"rv24" 抵抗値(Ω):200 【通販モノタロウ】