カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 溶接用品(14)
  • 農業機械(10)
  • バイク部品(1)
  • 事務用品(1)

「rv24y」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ

    東京コスモス電機
    779税込857
    1個
    当日出荷
    東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム B特性 5kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 5kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム A特性 10kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム A特性 10kΩ

    東京コスモス電機
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    RV24は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信機器に適した信頼性の高い製品で密閉構造です。RV24YGは、1軸2連形のAカーブなので、ステレオのボリュームコントロールなどに適しています。
    付属品取り付けナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様RV:炭素系形状1軸2連形寸法(mm)24.6 dia.使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10スイッチなし定格電力(W)40℃時:0.2、85℃時:0大きさΦ24タイプ寿命15000回転シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20抵抗値全抵抗値範囲:1kΩ~2MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性A(対数形)機械的回転角度(°)300±5
  • RV24YN型 2MΩ 東京コスモス電機

    RV24YN型 2MΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回抵抗(MΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV24YN型 300kΩ 東京コスモス電機

    RV24YN型 300kΩ

    東京コスモス電機
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV24YN型 300Ω 東京コスモス電機

    RV24YN型 300Ω

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)300溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    RV24YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム B特性 500kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 500kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム B特性 1kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 1kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)50外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • RV24YN型 30kΩ 東京コスモス電機

    RV24YN型 30kΩ

    東京コスモス電機
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)100溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム B特性 20kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 20kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    東京コスモス電機のRV24型は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • 送給装置用部品 電流ボリウム パナソニックコネクト

    送給装置用部品 電流ボリウム

    パナソニックコネクト
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
  • YX-35GRR1部品 NO7 電流調整ボリウム Panasonic(パナソニック)

    YX-35GRR1部品 NO7 電流調整ボリウム

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 送給装置用部品 電圧ボリウム パナソニックコネクト

    送給装置用部品 電圧ボリウム

    パナソニックコネクト
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
  • YX-35GRR1部品 NO5 電圧調整ポリウム Panasonic(パナソニック)

    YX-35GRR1部品 NO5 電圧調整ポリウム

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • リモコン(YD50KFR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD50KFR1)用部品

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • リモコン(YC301URTRK1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC301URTRK1)用部品

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リモコン(YC30BMR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC30BMR1)用部品

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YC30BR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC30BR1)用部品

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YD35GRR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD35GRR1)用部品

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • リモコン(YD50GRR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD50GRR1)用部品

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YD50GGR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD50GGR1)用部品

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YD40GTR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD40GTR1)用部品

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YC50BPR4)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC50BPR4)用部品

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • リモコン(YC300BPR4)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC300BPR4)用部品

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • スパイラルチユーブ BIGM(丸山製作所)

    スパイラルチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    規格SSPT0608X150L部品名称スパイラルチユーブ図解NoMSA615R8CG-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.35、MSA615R8CG-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.35、MSA415R8C-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.36、MSA415R8CG-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 フレーム部品_No.24、MS615R8CGF-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.35、MSA415R8CG-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.35、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.36、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.24、MS615R8CF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.36、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.36、MS615R8CF-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.36、MS415R8CGF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.35、MS615R8CGF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.35、MS415R8CGF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.35
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SMダイ)図解NoMRS40HS-150 カバー部品_No.8、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.14、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.13、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.15、MSV415SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.27、MSC1-104L-GH フレームクミタテ、マストクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.32、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MSV415R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.31、MS515R4CS-1(10)アワジ カバークミタテ部品_No.13、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.41、MSA415R8CG-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.24、MS615R8CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.5など
  • ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンボウマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストンボウマトメ図解NoMS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MSA613R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS613 -A クランクケース,吸水弁部品_No.27、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.23、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV615R2L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.24、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS613DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.27、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.23、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.23、MSV613R2-K-A 動力噴霧機 クランクケースなど