カテゴリ
- 制御機器(1)
- ボリューム(1)
絞り込み
抵抗値(Ω)
- 10
- 3(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 1000(1)
- 2000(1)
- 5000(1)
- 20000(1)
- 30000(1)
- 50000(1)
- 100000(1)
- 300000(1)
- 2000000(1)
公称抵抗値(Ω)
- 10(1)
- 2000000(1)
抵抗変化特性
- 直線形(1)
ブランド
- 東京コスモス電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rv30」の検索結果

炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ
東京コスモス電機(6件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷JIS準拠品です。形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5