カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ボリューム(1)
絞り込み
抵抗値(Ω)
  • 3(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
  • 20000(1)
  • 30000(1)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
  • 200000(1)
  • 500000(1)
公称抵抗値(Ω)
  • 3
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 5000(1)
  • 10000(2)
  • 20000(1)
  • 30000(1)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
  • 200000(1)
  • 500000(1)
  • 2000000(1)
抵抗変化特性
  • 直線形(1)
ブランド
  • 東京コスモス電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv30」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(29件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
関連キーワード
24v30w特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 24v30w