カテゴリ
- 保管用品(7)
- 作業工具(2)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rvbox 900d」の検索結果

密閉RVBOX700
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
密閉RVBOX460カギ付き
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
ベランダボックス
TENMA(天馬)(41件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1セット(15個)ほか翌々日出荷耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。 盗難防止用鍵穴が付いています。 18L灯油タンクが収納できます。 雨水が入りにくいフタ設計になっています。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー/ホワイト
ワイドストッカー
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。色グリーン/グレー材質(本体)ポリプロピレンフタあり
TENMA ベランダボックス ブルー
TENMA(天馬)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。盗難防止用鍵穴がついています。色ブルー/ホワイト耐荷重(kg)40
磁気プローブ
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装磁石寸法(mm)4×4×20プローブ長(mm)125直径(mm)(プローブ)28