カテゴリ
- 制御機器(25)
- パソコン/周辺機器(21)
- 建材・エクステリア(16)
- 切削工具(16)
- 機構部品(9)
- 農業機械(9)
- 建築金物(8)
- 物流用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 保管用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(20)
- サンポール(12)
- 工進(8)
- コノエ(8)
- タンガロイ(7)
- カナレ電気(7)
- SIEMENS(7)
- VISHAY(7)
- カーメックス(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- CKD(4)
- アメリカン電機(4)
- ユニックス[建築金物](4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 協和ステンレス(4)
- 三菱マテリアル(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- AMPHENOL(3)
- YKK AP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rw-15」の検索結果

ブレストルーペ RW-15
パール(PEARL)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。幅(mm)80高さ(mm)90奥行(mm)30
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52)
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。色緑極数37シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ15結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
背負い式手動噴霧器 グランドマスター
工進(21件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
ギアレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ(ストレートタイプ)
スーパーツール(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。![タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71243647-210921-02.jpg)
タイムカードラック 抗菌仕様
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷SIAA取得の抗菌仕様 壁掛け用ねじ付き適合カードサイズ(mm)最大88×189
ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX
アルインコ(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか翌日出荷60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)303段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール
三興マテリアルサプライ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
伸縮脚付はしご兼用脚立
アルインコ(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか翌日出荷伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。材質アルミ幅(mm)踏ざん:60色ブラックタイプスタンダード踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)234×160最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)169
水圧洗米機
EBM(江部松商事)¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。ホース径(Φmm)給水:20
両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
ファスナー サイズ08 ワッシャー
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
バーラックワゴンエコノミー1500×600×1547 ネオグレ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付トラスコ品番502-3718種別組立式材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)30色ネオグレー高さ(mm)1547奥行(mm)600間口(mm)1500最大積載量(kg)200組立時間1人30分棚段数(段)8均等積載量(kg/段)25
ポータブルウインチ
富士製作所¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
ショート吊戸棚 SK
クリナップ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)木製
流し台 SK
クリナップ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)材質(天板)ステンレス(SUS304)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷フロントアクセス5.25インチベイに装着する単一SATAドライブ。耐久性が高いアルミ構造のドライブキャディーおよびベイ。ロック可能ドライブキャディー。ゴム製緩衝材。25,000超の挿入評価。40mmボールベアリングファン。防塵扉付きベイユニット。電源およびファンのステータスLED。SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。3.5インチ SATA HDD対応用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換/アップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜色ブラック質量(g)782幅(cm)14.7長さ(cm)19高さ(cm)4.1
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
コード出力形ロータリースイッチ AC
富士電機(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から52日以内出荷耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥379税込¥4171袋(10本)当日出荷から6日以内出荷薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応![SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726539-210827-02.jpg)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用
ユニックス[建築金物]¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)39.68適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)28.5










![タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71243647-210921-02.jpg)




























![SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726539-210827-02.jpg)