カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 建築金物(8)
  • 物流用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rw-15」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレストルーペ RW-15 パール(PEARL)

    ブレストルーペ RW-15

    パール(PEARL)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。
    幅(mm)80高さ(mm)90奥行(mm)30
  • TV06RW-15-35PN(W52) AMPHENOL

    TV06RW-15-35PN(W52)

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52) AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52)

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
    極数37シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ15結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進

    背負い式手動噴霧器 グランドマスター

    工進(21件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
  • ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(フレックスタイプ)

    スーパーツール(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
  • ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ストレートタイプ)

    スーパーツール(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
  • タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカードラック 抗菌仕様

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    SIAA取得の抗菌仕様 壁掛け用ねじ付き
    適合カードサイズ(mm)最大88×189
  • ガードバー TRUSCO

    ガードバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
    用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
  • ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX アルインコ

    ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX

    アルインコ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    翌日出荷
    60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。
    用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)303段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
  • プレス金具用ゴム車輪 ヨドノ

    プレス金具用ゴム車輪

    ヨドノ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的なプレス製ゴム車輪です。
    材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
  • ガードバー ミツギロン

    ガードバー

    ミツギロン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。 雨、海沿いでの使用に最適です。
    用途工事現場や駐車場に。
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール

    三興マテリアルサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • リアゲートバー ROCKY ROCKY

    リアゲートバー ROCKY

    ROCKY
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
  • 伸縮脚付はしご兼用脚立 アルインコ

    伸縮脚付はしご兼用脚立

    アルインコ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    翌日出荷
    伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:60ブラックタイプスタンダード踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)234×160最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)169
  • 水圧洗米機 EBM(江部松商事)

    水圧洗米機

    EBM(江部松商事)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
    ホース径(Φmm)給水:20
  • Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードストッパー(5個)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RW-15
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
  • ファスナー サイズ08 ワッシャー LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー サイズ08 ワッシャー

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
  • バーラックワゴンエコノミー1500×600×1547 ネオグレ TRUSCO

    バーラックワゴンエコノミー1500×600×1547 ネオグレ

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付トラスコ品番502-3718種別組立式材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)30ネオグレー高さ(mm)1547奥行(mm)600間口(mm)1500最大積載量(kg)200組立時間1人30分棚段数(段)8均等積載量(kg/段)25
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ

    62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
    仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
  • ショート吊戸棚 SK クリナップ

    ショート吊戸棚 SK

    クリナップ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
    仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)木製
  • コアーラジエーター (FE) MAZDA(マツダ)

    コアーラジエーター (FE)

    MAZDA(マツダ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
  • ユニクロ 波リンフ 若井産業

    ユニクロ 波リンフ

    若井産業
    734税込807
    1袋(100枚)
    5日以内出荷
    材質鉄(ユニクロ)
  • 流し台 SK クリナップ

    流し台 SK

    クリナップ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
    仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)材質(天板)ステンレス(SUS304)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
  • S-304 溶接 同心レジューサー (W)CR 協和ステンレス

    S-304 溶接 同心レジューサー (W)CR

    協和ステンレス
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質S-304形状同心レジューサー
  • ラジエーター (FERW) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (FERW)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • カウリングラジエーター (FE) MAZDA(マツダ)

    カウリングラジエーター (FE)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • 5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース StarTech.com

    5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース

    StarTech.com
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    フロントアクセス5.25インチベイに装着する単一SATAドライブ。耐久性が高いアルミ構造のドライブキャディーおよびベイ。ロック可能ドライブキャディー。ゴム製緩衝材。25,000超の挿入評価。40mmボールベアリングファン。防塵扉付きベイユニット。電源およびファンのステータスLED。SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。3.5インチ SATA HDD対応
    用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換/アップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜ブラック質量(g)782幅(cm)14.7長さ(cm)19高さ(cm)4.1
  • S-304 溶接 偏芯レジューサー (W)ER 協和ステンレス

    S-304 溶接 偏芯レジューサー (W)ER

    協和ステンレス
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    材質S-304形状偏芯レジューサー
  • S-316L 溶接 同心レジューサー (W)CR 協和ステンレス

    S-316L 溶接 同心レジューサー (W)CR

    協和ステンレス
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    材質S-316L形状同心レジューサー
  • S-316L 溶接 偏芯レジューサー (W)ER 協和ステンレス

    S-316L 溶接 偏芯レジューサー (W)ER

    協和ステンレス
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    材質S-316L形状偏芯レジューサー
  • カバー クランクケース 3 3RW-15431-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー クランクケース 3 3RW-15431-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機

    コード出力形ロータリースイッチ AC

    富士電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    379税込417
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)39.68適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)28.5
  • RW20117A470JB15 VISHAY

    RW20117A470JB15

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RW20117A101JB15 VISHAY

    RW20117A101JB15

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"rw-15" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷