カテゴリ
- 自動車補修部品(20)
- バイク部品(19)
- 切削工具(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- カー用品(14)
- 制御機器(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 作業服(8)
- 作業工具(8)
- 電気材料(6)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(13)
- ナカバヤシ(8)
- ROCKY(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- TRUSCO(5)
- アメリカン電機(5)
- カーメックス(4)
- トップ工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- アルベ(チトセ)(4)
- マクセル(3)
- 富士電機(3)
- マルエヌ(3)
- KENWOOD(3)
- TRW(3)
- イマオコーポレーション(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- ブランドをもっと見る
「rw-5」の検索結果

繰り返し録画用DVD-RW 5色カラーミックス
Verbatim(バーベイタム)¥1,298税込¥1,4281パック6日以内出荷繰り返し録画ができるDVD-RW。CPRMに対応していますので、デジタル放送録画可能です。盤面ツートンカラーが可愛い5色ミックスなので、カテゴリーで色分けをしたり推しのカラーで保存をしたり色々なアイデアでお楽しみいただけます。※インクジェットプリンタでのレーベル印刷は出来ません。タイプ(記録回数)繰り返し速度記録:1-2(倍)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4.7CPRM対応対応
レインスーツ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖用途作業・農作業などの簡易な用途向き。仕様上下スーツタイプセット内容上下色ネイビー混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100
4サイズ板ラチェットレンチ
トップ工業(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(2枚)ほか当日出荷キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!耐熱温度(℃)60
ショックレスハンマー
¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
プラスチックワッシャー付化粧ビス RWシリーズ
タカチ電機工業¥699税込¥7691袋(20個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。![レクノス表示鋲 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660004-241017-02.jpg)
レクノス表示鋲
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥539税込¥5931本当日出荷から11日以内出荷夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。用途埋設管の存在を示す埋設標材質鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂寸法(Φ×mm)25×70
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速
YAMAZEN(山善)¥869税込¥9561ケース(5枚)5日以内出荷片面120分。CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-RW。5枚入り。テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。用途録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。PCデータ用としても。タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度2倍速本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5×124レーベル面色ホワイト録画時間片面120分記憶容量(GB)4.7入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースCPRM対応対応
グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ
マルエヌ(6件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から9日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
ギラレスワイパー替えゴム
マルエヌ(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から6日以内出荷ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。商品タイプ油膜落とし
防水リボンヒーター
東京技研¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から13日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フェルール
三興マテリアルサプライ¥959税込¥1,0551個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
TRW型コンテナ
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。 自動倉庫に最適です。材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しTR-65コンテナ種類ベタ目
車いすRW-50(自走式)
マキテック¥32,790税込¥32,790非課税商品1台欠品中ノーパンクタイヤ仕様でメンテナンス楽々のビニールレザータイプの車いす用途病院・介護施設内の使用に便利です色紺ビニールレザー種類自走式機能背折れ、介助ブレーキ、ノーパンク材質(フレーム)アルミ走行タイプ自走
BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から3日以内出荷RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。最高使用圧力(MPa)70
両スライドラッチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途各種電路支持金具の取付作業にトラスコ品番722-9445寸法(ソケット)13X19呼び寸法(本体)10X17RoHS指令(10物質対応)対応
ブレイドホイル軸付
イチグチ(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がしその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。種別ブレイド軸径(Φmm)6直径(Φmm)50砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
枕型分銅 M2級(鋳鉄製)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3026材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M2級アズワン品番64-8603-57
枕型分銅 M1級(鋳鉄製)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3023材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M1級アズワン品番64-8603-03
両スライドカンラッチ
トップ工業¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷用途各種配管金具・水まわり設備等にトラスコ品番405-2102質量(g)415寸法(ソケット)8X9、13X14呼び寸法(本体)10X17
両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT
マルエヌ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷から15日以内出荷シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
ミニRホイル
ニューレジストン¥4,198~税込¥4,618~1箱(5枚)当日出荷柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
USB2.0マルチカードリーダー
ナカバヤシ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷ケーブルが背面収納できるので持ち運びや使用しない時に便利。主要メディアカードに対応。質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×15×44対応メディアCompact Flash type 1、Compact Flash type 2、Compact Flash UDMA、SD、SDHC、SDXC、mini SD(別売の変換アダプターが必要です)、mini SDHC(別売の変換アダプターが必要です)、micro SD、micro SDHC、micro SDXC、Memory Stick、Memory Stick DUO、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO DUO、Memory Stick PRO HG DUO、M2(メモリースティックマイクロ)ケーブル長(cm)3.5インターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキープラス RW-Tシリーズ専用パーツ ロープフック
ROCKY¥4,498税込¥4,9481セット(4個)6日以内出荷・ロッキープラスのキャリアオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)RW-55です。・RW-Tシリーズ専用オプションパーツです。・RW-T10S、RW-T10L、RW-T10Aにロープを取り付け可能にします。内容フック・T型ナット・六角ボルト最大引張強度(kg)50












![レクノス表示鋲 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660004-241017-02.jpg)