カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 電気材料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rw-5b」の検索結果

プラスチックワッシャー付化粧ビス RWシリーズ
タカチ電機工業¥699税込¥7691袋(20個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
コード出力形ロータリースイッチ AC
富士電機(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から52日以内出荷耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5%
VISHAY¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
LEDユニット(LR5)LR5-E
パトライト(PATLITE)¥10,980税込¥12,0781台92日以内出荷組立完成品やボディユニットと合わせて、自由に色配列を選択可能。標準色とLEDユニット(標準在庫製品)を組み合わせてご購入いただくことで、 カンタンに組み立ててお使いいただけます。また、0段仕様のボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて ご購入いただくことで、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。適合機種LR5サイズΦ50制御方式同色個別制御仕様色(グローブ)カラーグローブ