カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rw3-20」の検索結果

日軽ラッシングベルト(Wラチェット・デルタ) 50幅
日軽金アクト¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)バックルWラチェット
日軽ラッシングベルト(Wラチェット・ナロー) 50幅
日軽金アクト¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)バックルWラチェット
aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB
aiwa(アイワ)¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載。CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応。インテリアに馴染む落ち着いたデザイン。音質にこだわった本格スピーカーユニット。RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能。5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1。CD、CD-R/RW再生。USBメモリー(MP3)再生機能。Bluetooth受信機能 ver.5.3。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mmステレオ入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。アンテナ端子用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤーセット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書質量(kg)5.78消費電力(W)28電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9周波数(MHz)FM受信:76~108
内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用 20インチ
GRK¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷シマノ製内装3段ハブ ローラーブレーキ仕様 アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm) ダブルウォール(2層)構造 英/米バルブ仕様 スポーク#12(ステンレス)材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス色ブラックサイズH/E 20インチ規格H/E適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで前後区分後輪
CDクロックラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷から6日以内出荷スッキリとしたデザインのCDクロックラジオです。CD/ラジオ/ブザーの音を選べる目覚まし機能は繰り返し音がなるスヌーズ機能付き。デュアルアラーム機能、12/24時間表示可能と目覚まし機能が充実(時計関連機能はACアダプター使用時のみ)。スリープタイマー機能付きで就寝時につけっぱなしでも安心してお眠りいただけます。また、お好みの音質で聴けるイコライザー搭載。CDの他USB音源も再生対応。付属品取扱説明書(保証書)、ACアダプター適合CD部:CD-R/RW再生可能(MP3 ・WMA対応)、リピート(1曲/全曲)、プログラム(20曲)、ランダム再生、USB部:MP3 ・WMA対応、最大128GBまで、ラジオ部:FMワイドバンド対応、デジタルチューナー、自動/手動プリセットメモリー(最大40局)、お好みボタン×6寸法(mm)幅310×奥行64×高さ161質量(kg)約1.2出力(W)約1×2(CD使用時)、2×2(USB/FM/AUX時)電源(V)AC100(アダプター付属)/単2乾電池×4(別売り)消費電力(W)約10
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,900~税込¥98,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド付
LEDモジュール
DNライティング¥17,980税込¥19,7781個21日以内出荷LINERWASH series ROUND WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) 等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能 60ユニット(3m)まで連結可能品種LEDモジュール