カテゴリ
- 制御機器(54)
- 住設機器(7)
- 安全保護具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rws-b」の検索結果

スイッチング電源 RWS-Bシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から103日以内出荷高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
クリッカート用 WS芯 1本入
ZEBRA(ゼブラ)(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1本当日出荷クリッカート用替芯/空気中の水分を吸収するインク「モイストキープインク」を採用しており、キャップがなくても乾かない用途イラスト描き/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム対応リストストラップ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体には発塵のないシリコンラバーを採用し、導電性能を高めるため内側にカーボン処理を施しました。 クリーンルーム対応品、金属アレルギー対策品。 クリーンパック(2重袋入り)用途静電気除去。材質/仕上シリコンラバー(内側にカーボン処理)/バンド、ポリウレタン(コイルコード)色水色
RICORO-N 補助ロープ
サンコー(タイタン)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷から翌々日出荷二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。長さ(mm)1150幅(mm)17フック口開き(mm)50、(構造物側)51フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)17最大使用質量(kg)100
ロータリーウィーダー スタンダード替刃セット
IDECH(アイデック)¥4,898税込¥5,3881セット5日以内出荷ロータリーウィーダー スタンダードタイプ交換用替刃セット付属品L型刃・ボルト・ナット×各12個トラスコ品番161-3796種類ロータリーウィーダー用部品
クリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。材質シリコンラバーバンド(内側にカーボン処理)、ポリウレタンコイルコード
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から15日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:住宅向け/床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601RWSBKL。セット構成内容:便器本体 CH1601WSBKL、配管セット CH160FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ1
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1501RWSBK7。セット構成内容:便器本体 CH1501WSBK7、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ0
Panasonic(パナソニック)¥339,800~税込¥373,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥289,800~税込¥318,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノ L150シリーズ タイプ1
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプ
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット14日以内出荷従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。色ホワイト電源コード(m)1最大消費電力(W)1300洗浄水量(L)(大洗浄)4.8、(小洗浄)3.6グリーン購入法適合洗浄方式ターントラップ式
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)22日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
スイッチング電源 1500W 48V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ¥96,980税込¥106,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧48V最大出力電力(W)1500効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)32
スイッチング電源 1500W 48V 並列運転
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧48V最大出力電力(W)1500効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)32
スイッチング電源 1500W 36V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ¥96,980税込¥106,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
スイッチング電源 1500W 24V 並列運転
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1500W 15V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧15V最大出力電力(W)1500効率【15V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)100
スイッチング電源 1500W 12V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧12V最大出力電力(W)1500効率【12V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)125
スイッチング電源 1000W 48V 並列運転
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
スイッチング電源 1000W 48V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
スイッチング電源 1000W 48V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
スイッチング電源 1000W 36V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
スイッチング電源 1000W 24V 並列運転
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
スイッチング電源 1000W 15V 並列運転
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧15V最大出力電力(W)1000効率【15V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)67
スイッチング電源 1000W 15V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧15V最大出力電力(W)1000効率【15V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)67
スイッチング電源 1000W 15V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧15V最大出力電力(W)1000効率【15V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)67
スイッチング電源 1500W 48V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧48V最大出力電力(W)1500効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)32
スイッチング電源 1500W 36V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42