カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rws1000b-48」の検索結果

スイッチング電源 RWS-Bシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から103日以内出荷高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング電源 1000W 48V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
スイッチング電源 1000W 48V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
スイッチング電源 1000W 48V 並列運転
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
スイッチング電源 1000W 48V 基板両面コーティング
TDKラムダ¥71,980税込¥79,1781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
スイッチング電源 1000W 48V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 2.1A 100.8W RWS100B-48
TDKラムダ¥6,998税込¥7,6981個欠品中出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 100.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 39mm。幅 = 94mm。奥行き = 108mm。効率 = 85 %, 87 %。重量 = 400g。UL / CSA / EN60950-1、CE. 50 W → 600 Wシングル出力産業用電源、RWSシリーズ. TDK-Lambda RWS-BシリーズのAC-DC電源は、50~600 Wの4つの定格電圧のモデルで構成されています。この製品は、簡潔な機能の設計、小型サイズ、高効率を特長としています。 RWS-Bシリーズのスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。 RWS-Bシリーズは、シンプルな高効率の小型電源パッケージとして提供されています。 低負荷時の効率とスタンバイ状態での消費電力の向上により、環境負荷の軽減を実現します。 RWS-B電源は、優れた熱的性能を達成しており、-10 → +70 ℃という動作温度範囲全体で、より温度の低い動作を実現します。RWS100BとRWS150Bの各モデルは対流冷却形式であるのに対し、より出力の大きいモデルは内部冷却ファンを内蔵しています。 これらの密閉型AC-DC電源は85~265 V acのユニバーサル入力で動作し、産業用、テストと測定、放送、通信、LEDサイネージを含む様々な用途に適しています。. 低プロファイル 高効率 ユニバーサル入力範囲 ねじ止め接続 レベルB EMIRoHS指令(10物質対応)対応