カテゴリ

  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rx-10 takex」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RX-10シリーズ用 マグネットシート BR-34 TAKEX(竹中エンジニアリング)RX-10シリーズ用 マグネットシート BR-34TAKEX(竹中エンジニアリング)
2,398税込2,638
1組
5日以内出荷
受信ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)受信ユニットTAKEX(竹中エンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。 DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。 配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。 防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。 アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。
材質樹脂ホワイト接点(出力)警報:無電圧リレー接点a接点/b接点切替式受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426最大接続台数30
クレモナ金剛打ロープ ユタカメイククレモナ金剛打ロープユタカメイク(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
アンテナ延長コード モノタロウアンテナ延長コードモノタロウ(34件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。販売区分業務用
電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]電波受信ユニットMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,898税込5,388
1台
当日出荷
用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
プログラムタイマー(ホワイト) リーベックスプログラムタイマー(ホワイト)リーベックス(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
リネンテスター TSK(ティ・エス・ケイ)リネンテスターTSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
材質(レンズ)硬質ガラス材質(枠)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ延長コード エーモンアンテナ延長コードエーモン(19件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
双方向ワイヤレスリモートスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)双方向ワイヤレスリモートスイッチTAKEX(竹中エンジニアリング)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
双方向無線対応型のリモコン(RSF-001)と併用することで、離れた場所(見通し約100m)から本機に接続されたコントローラの警戒/解除が操作できます。コントローラ(C-600シリーズなど)と接続できるだけでなく、2路式機器にも接続できます。 〈3路モード〉 リモコン【RSF-001 別売】で離れた場所(見通し100m)より本機に接続されたコントローラの警戒/解除ができます。また、アンサーバック信号により、警戒/解除やループ異常の情報をリモコンのブザーとLEDで確認できますので、操作が確実に行えます。 〈2路モード〉 コントローラの警戒/解除だけでなく汎用のリモートスイッチとしても使用できます。アンサーバック信号で出力のON/OFFが確認できます。 〈ワンショットモード〉 ワンショット信号を出力しますので、電気錠の一時解錠操作を行うことができます。アンサーバック信号で出力の確認ができます。リモコンから受けた操作をアンサーバック信号でリモコン側に返信します。警戒/解除やループ異常の情報をリモコンのブザーとLEDでお知らせしますので操作が確実に行えます。(3路リモートスイッチモードの場合) 警戒信号を入力することで接点入力送信機として他の受信機に警戒信号を送信することができます。
仕様空中線:λ/4 ホイップアンテナ材質樹脂質量(g)約480出力【セット・リセット出力】c接点(AC/DC30V・0.5A)、【タンパー出力】b接点(DC30V・0.1A)配線接続端子式入力【警報入力】a接点/b接点切替式電源電圧(V)DC10~16(極性あり)消費電流(mA)120以下受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内:壁掛式表示灯警戒/解除表示灯、リモコン電池交換表示灯、電源/受信表示灯出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電カセキュリティシステムの無線設備)
受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)受信機TAKEX(竹中エンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に! さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単! 受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です 警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能 そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで 受信機の状態が確認できます サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ 付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と 威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です 全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です (部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択) 全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作 部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作 チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動 3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています 送信機の登録台数は最大40台です 電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。
材質樹脂ホワイト質量(g)約500消費電力(W)6出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)消費電流(mA)250使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面取付け)警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ出力(mW)10電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル 変換名人無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル変換名人(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)約2コネクタ形状RP-SMA(オス - メス)
ポールアタッチメント BP-31 TAKEX(竹中エンジニアリング)ポールアタッチメント BP-31TAKEX(竹中エンジニアリング)
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
適合機種RX-10シリーズ用