カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「rx-141n」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
消費電力(W)9.9、9.9質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
消費電力(W)13.5、13.4質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
消費電力(W)4質量(kg)0.2電圧(V)AC100定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否
LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)LED電源ユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット 非調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から5日以内出荷
入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)LED用直流電源装置ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
別置電源ユニット/非調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/非調光ENDO(遠藤照明)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
電源専用別置電源ユニット調光方式非調光
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 25形用適合電源ユニットPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100
別置電源ユニット/6000タイプ ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/6000タイプENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール6000TYPE
防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ TDKラムダ防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズTDKラムダ
6,898税込7,588
1台
当日出荷
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応
LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 100V用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電圧(V)100入力電圧(V)AC100質量(kg)0.3
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
消費電力(W)123.5質量(kg)1.5タイプ非調光タイプ 16000TYPE電源(V)100-242定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
給電コネクター(口出し線タイプ) ENDO(遠藤照明)給電コネクター(口出し線タイプ)ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷
長さ(mm)200電源(V)300/5.0A
LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)LED 照明用電源 DC 入力 60W 2chPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC24寸法(mm)66、73、26出力容量60W
スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)スポット照明専用アナログ電源CCS(シーシーエス)
42,572税込46,829
1個
7日以内出荷
ご使用の環境に合わせて4種類ご用意 スポット照明HLV2シリーズ専用のアナログ電源。 電流を可変して無段階で調光制御。 照明出力は2チャネルタイプ、3チャネルタイプをご用意。 電源供給をACタイプとDCタイプから選択可能。
出力電圧(V)(最大定格DC5.5制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)
専用別置電源ユニット PWM制御 ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット PWM制御ENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
入力電圧(V)100~242調光方式PWM信号制御調光調光率(%)5~100
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
消費電力(W)83質量(kg)1.4タイプ非調光タイプ 10000TYPE電源(V)100-242定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら