カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
「rx-360na」の検索結果

LED非常用照明器具
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
ディスプレイライト専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否否
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242消費電力(W)13.5、13.4定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
LED用直流電源装置
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷バリードライト用オプティカルアクセサリー。スプレッド・レンズ。材質/仕上アクリル(クリア)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-3162-LL・AD-3163-LL幅(Φmm)54
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷オプティカルアクセサリー仕様スプレッドレンズ、ネジ止め質量(kg)0.03対応機種AD-3204-L・AD-3205-L・AD-3206-L・AD-3207-L・AD-3208-L・AD-3209-L・AD-3210-L・AD-3211-L・AD-3212-L・AD-3213-L・AD-3214H-L・AD-3215H-L・AD-3216H-L・AD-3217H-L
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷オプティカルアクセサリー仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル質量(kg)0.2対応機種AD-2578-N/L・AD-2579-N/L・AD-2580-N/L・AD-2581-N/L・AD-2582-N/L・AD-2583-N/L・AD-2624H-N/L・AD-2625H-N/L・AD-2626H-N/L・AD-2627H-N/L
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷オプティカルアクセサリー仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル質量(kg)0.3対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L
非常用照明器具(電源別置型)
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板タイプ埋込型電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03エコロジー商品省エネ
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から32日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ