カテゴリ

  • 自動車補修部品(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 自転車部品(37)
  • カー用品(32)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(23)
  • バイク部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 作業工具(11)
  • バッテリー・電装(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-8」の検索結果

386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)

    RX-8シリーズ用 交換部品

    goot(太洋電機産業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
    トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
  • ラビットレーザーポインター RX-8N サクラクレパス

    ラビットレーザーポインター RX-8N

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
    材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光赤色半導体レーザー直径×長さ(mm)14×138
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用

    goot(太洋電機産業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先

    goot(太洋電機産業)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-7161適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-802ASPH用替えこて先RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチディスク RX-8 03- アイシン精機

    クラッチディスク RX-8 03-

    アイシン精機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番N318-16-460C・N318-16-460B適合メーカーMAZDA
  • RG ディスクパッド RX-8 R RG(レーシングギア)

    RG ディスクパッド RX-8 R

    RG(レーシングギア)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • RG ディスクパッド RX-8 F RG(レーシングギア)

    RG ディスクパッド RX-8 F

    RG(レーシングギア)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド RX-8 03- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド RX-8 03-

    RG(レーシングギア)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG DAMPER RX-8 SE3P RG(レーシングギア)

    RG DAMPER RX-8 SE3P

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • マツダ RX-8用カーAVインストレーションセット カナテクス

    マツダ RX-8用カーAVインストレーションセット

    カナテクス
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    オーディオレス車/異形オーディオ付車/メーカーオプションナビゲーション付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを 取付けするインストレーションセットです。
    主な適合車輌型式(マツダ)RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)構成部品ブラケットリア(ゴムブッシュ付)、ブラケット (L)(R)、サイドブラケット、コネクター(24P)、その他適合メーカーマツダ
  • クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク

    クレモナ金剛打ロープ

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用等
  • 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ

    業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)

    GSユアサ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
    仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
  • DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit アドテック

    DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit

    アドテック
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    DDR5-4800 (PC5-4800) RDIMM 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR5-4800を搭載、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
    仕様●メモリタイプ:RDIMM●容量内容:32GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量32768MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)

    シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ

    SHIMANO(シマノ)
    32,980税込36,278
    1足
    4日以内出荷
    ライダーと同じ存在感を放つ超軽量グラベルレースシューズ。
    用途しなやかなシンセティックレザーを使用したサラウンドラップアッパーが、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。高速でのグラベルレースに対応する、超高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール。ラバーグリップのついたロープロファイルのBOA Li2ダイヤルで素早く正確な微調整が可能。軽量・耐摩耗性TPUラグを採用し、ペダリング性能と歩きやすさを両立。大胆なデザインからインスピレーションを受けた、鮮やかなインクジェットプリントのグラフィック。SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。
  • PC5-B-R Smart メモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PC5-B-R Smart メモリキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    欠品中
    規格DDR5ピン数(ピン)288SPD対応
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
    用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業

    SDカッター8X

    三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
    用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    胴当てベルトの下にベルトを追加!。建築用胴当てベルト。一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用。ハーネス取付に対応した連結金具を採用。型崩れを防止するリベットロック構造。へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備。※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください。0。0。0
    用途サポートベルトベルト幅(mm)【対応】50
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    交換こて先です。
  • ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク

    ビニロンロープ(金剛打タイプ)

    ユタカメイク
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番370-9051
  • 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ)

    黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • TrDDR4 3200MHz RDIMM レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TrDDR4 3200MHz RDIMM

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
  • パックンレックス クイック 未来工業

    パックンレックス クイック

    未来工業
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
    寸法L(m)4
  • 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
    仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)設定温度(℃)50~450リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32制御温度(℃)50~450絶縁抵抗100MΩ以上
  • 電子斜めニッパー LINDSTROM(リンドストローム)

    電子斜めニッパー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気帯電防止仕様です。 アクセサリーなど細かな作業に最適です。
    用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
  • TruDDR4 3200MHz ECC UDIMM レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TruDDR4 3200MHz ECC UDIMM

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    85,980税込94,578
    1台
    8日以内出荷
  • 電子斜ニッパー テーパー型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)

    電子斜ニッパー テーパー型ヘッド

    LINDSTROM(リンドストローム)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX800 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX800

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
    用途SEG対応安全帯胴当てベルトベルト幅(mm)50ウエスト(cm)約100まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
  • こて部 goot(太洋電機産業)

    こて部

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 難燃パックンレックス クイック 未来工業

    難燃パックンレックス クイック

    未来工業
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
    寸法L(m)4
  • 電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)

    電子斜ニッパー オーバル型ヘッド

    LINDSTROM(リンドストローム)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
    付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)

    フラックス防止パッキン

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    適合機種ステーション型温調はんだこて
  • 鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだごて

    goot(太洋電機産業)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8アズワン品番1-9769-01
  • 鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
    付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
  • 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-85HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。