カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 照明(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「rx-8」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラビットレーザーポインター RX-8N サクラクレパスラビットレーザーポインター RX-8Nサクラクレパス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14×138
交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)RX-8シリーズ用 交換部品goot(太洋電機産業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
クレモナ金剛打ロープ ユタカメイククレモナ金剛打ロープユタカメイク(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(200m)
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
DDR4 UDIMM ECC アドテックDDR4 UDIMM ECCアドテック
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
DDR4 UDIMM ECC
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRXタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交換こて先です。
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
パックンレックス クイック 未来工業パックンレックス クイック未来工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
3つの発光モード 調光可能SPOT LED:High点灯時 光束200Lm 点灯時間約3時間、Low点灯時:光束20Lm 点灯時間約50時間RED LED:High点灯時 光束40Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束1Lm 点灯時間約60時間FLAT LED:High点灯時 光束120Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束20Lm 点灯時間約70時間タッチレスセンサー機能付汚れた手や手袋のままでも、触れずにライトをON/OFFできます。USB type C 充電180°可動クリップ多彩な使用方法:バンドを使ってのヘルメット装着の他、クリップでバイザー部分へ付けたり、腕時計や胸ポケットへの装着も可能タッチレスセンサー付LEDヘッドライト
付属品USBタイプCケーブル(1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド材質(本体)ABS樹脂質量(g)50本体寸法(mm)50×49×31バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1000関連資料(1.54MB)取扱説明書(1.48MB)電球の種類LED
ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
トラスコ品番370-9051
替コテ先 goot(太洋電機産業)替コテ先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)KITZ(キッツ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX800 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX800タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEG対応安全帯胴当てベルトベルト幅(mm)50ウエスト(cm)約100まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
胴当てベルトの下にベルトを追加!建築用胴当てベルト一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用ハーネス取付に対応した連結金具を採用型崩れを防止するリベットロック構造へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッションしっかり腰に密着安定するノンスリップ構造新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください000
用途サポートベルトベルト幅(mm)【対応】50
電子斜めニッパー LINDSTROM(リンドストローム)電子斜めニッパーLINDSTROM(リンドストローム)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷から翌々日出荷
静電気帯電防止仕様です。 アクセサリーなど細かな作業に最適です。
用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
こて部 goot(太洋電機産業)こて部goot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40設定温度(℃)50~450制御温度(℃)50~450仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32絶縁抵抗100MΩ以上
難燃パックンレックス クイック 未来工業難燃パックンレックス クイック未来工業
7,898税込8,688
1本
当日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー オーバル型ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごてgoot(太洋電機産業)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
アズワン品番1-9769-01本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8
フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)フラックス防止パッキンgoot(太洋電機産業)
139税込153
1個
翌々日出荷
適合機種ステーション型温調はんだこて
交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定CAL機能(PAT.)新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
電子斜ニッパー テーパー型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー テーパー型ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105消費電力(W)160付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替USB出力給電機能付(5V 2A)強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.09MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ5mmコードエンドストッパー(10個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCOクロスローラ式ステージ X軸TRUSCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ
電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm BAHCO(バーコ)電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mmBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。
用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。全長(mm)135.5材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂形状ウルトラ刃質量(g)68切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド45° LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド45°LINDSTROM(リンドストローム)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)143.0トラスコ品番498-1936質量(g)72寸法A(mm)143.0寸法D(mm)6.0寸法B(mm)18.0寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)6.7
電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20° LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20°LINDSTROM(リンドストローム)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
全長(mm)134.5トラスコ品番498-1880質量(g)70寸法A(mm)134.5寸法D(mm)6.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)4.1
ヘビーデューティーニッパー LINDSTROM(リンドストローム)ヘビーデューティーニッパーLINDSTROM(リンドストローム)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
全長(mm)210仕様マイクロ刃トラスコ品番498-2321材質特殊工具鋼質量(g)304切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
替こて先 B型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 B型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
グリップラバー goot(太洋電機産業)グリップラバーgoot(太洋電機産業)
279税込307
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
はんだこて用アクセサリーです。
替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SB型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
600x900mm 足ふきマット(泥落とし) エスコ600x900mm 足ふきマット(泥落とし)エスコ(1件のレビュー)
6,100税込6,710
1個
翌々日出荷
用途現場事務所等の泥落としに材質スチール・ナイロン寸法(mm)600×900エスコ品番EA997RX-8厚さ(mm)16~17質量(kg)約3.6