カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-81gas」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)

    RX-8シリーズ用 交換部品

    goot(太洋電機産業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
    トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
  • 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
  • 替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
  • 替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
  • 替こて先 B型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 B型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
  • 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
  • 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
  • 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
    仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)設定温度(℃)50~450リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32制御温度(℃)50~450絶縁抵抗100MΩ以上
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
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
"rx-81gas" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷