カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み

「rx-852」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105消費電力(W)160付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
はんだ用品カテゴリ