カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車部品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「rx-l90」の検索結果

RA-LDB用換気扇取付金具
日東工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。セット内容導風金具、換気扇取付金具材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.6
Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:BL-RX820-L Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 ST-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-RX820 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm) 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ
LUMINUS¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷仕様●色温度/波長:611~631nm●光束:1150lm以上●電流値:0.2~27A●電圧値:2~3.9Vアズワン品番67-0457-37