カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み

「rx72gas」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • 替アダプタ 静電対策品 goot(太洋電機産業)

    替アダプタ 静電対策品

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様●RX-72AS用●替えアダプタアズワン品番67-0431-48
  • グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    グット ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
    用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
  • 送りパイプ goot(太洋電機産業)

    送りパイプ

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
はんだ用品カテゴリ