カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rynt」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 廣杉計器

    樹脂ネジ レニーナット RYNT-00

    廣杉計器(4件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP フェアチャイルド

    IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP

    フェアチャイルド
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
    種類同期形カウンタ動作温度(℃)0~70(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
  • Synthesizer V AI Ryo AHS

    Synthesizer V AI Ryo

    AHS
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    6日以内出荷
    「Synthesizer Vシンセサイザー ブイ」 シリーズ は、Dreamtonicsが開発する強力な音声処理エンジンと直感的で柔軟なユーザーインターフェースを併せ持つ歌声合成ソフトウェアです。メロディーを描き歌詞を吹き込むだけで、簡単にオリジナルソングをお作りいただけます。DNN(ディープニューラルネットワーク)を搭載した歌声合成技術による歌唱が可能な「Synthesizer V AI」と、従来のサンプルベース歌声合成と人工知能による歌声合成の利点を合わせ持つハイブリット歌声合成エンジンを搭載した「Synthesizer V Standard」の2種類の歌声データベースをご用意しています。Synthesizer Vシリーズのエディターである歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio」は、Windows、macOS、Linuxに対応しています。VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。
    メモリー2GB以上解像度1280×800以上の解像度使用CPU【Windows/Intel Mac/Linux】Intel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー/AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨 AMD Athlon X4 845以上 Ryzenシリーズを含む、【AppleシリコンMac】Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスク1GB以上
  • エフェクター/シンセサイザーペダル Electro Harmonix

    エフェクター/シンセサイザーペダル

    Electro Harmonix
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    MONO SYNTH は、ギターを即座にシンセサウンドへ変換する高精度モノフォニック・シンセペダル。複雑な設定不要で、10 種類のシンセボイスを直感的に扱える実戦的ギターシンセ。・ギター信号をリアルタイムでシンセサウンドへ変換。・10 種類のシンセボイスを搭載(Bass、Lead、Pad、Vintage、Blister など)。・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセのバランスを自在に設定。・SENS ノブでピッキングへの追従性を調整。・CTRL ノブは選択したシンセボイスごとに異なるパラメータを操作。・プリセット保存に対応(11 プリセット)。・エクスプレッションペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作。・ギター用に最適化された高速トラッキング。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MONO SYNTH。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Guitar Synth / Mono Synth。・ボイス:10 種類。・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset、EXP。・機能:ギターシンセ変換、プリセット保存、EXP 対応、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012131
  • エフェクター/ベースシンセ Electro Harmonix

    エフェクター/ベースシンセ

    Electro Harmonix
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    Bass Mono Synth は、ベースをアナログ風モノシンセへ変換する高精度シンセサイザー。11 種類のシンセボイスを搭載し、ファットなベースリードからクラシックシンセ風トーンまで幅広く生成できる多機能ベースシンセペダル。・ベース信号をモノフォニック・シンセサウンドへ変換する高品位エンジン。・11 種類のシンセプリセットを搭載(クラシックアナログ、パッド、リード、FM 風など)。・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセ音のブレンドを自在に設定。・SENS ノブで入力感度を調整し、ピッキングニュアンスに追従。・CTRL ノブでプリセットごとの主要パラメータ(フィルター、モジュレーション等)を調整。・EXP ペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作。・コードは非対応ながら、単音トラッキングは高速かつ安定。・シンセベース、リード、SE 的サウンドなど幅広い音作りが可能。・ライブ/制作どちらにも適した直感的操作性。・堅牢なメタル筐体で高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Bass Mono Synth。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Synthesizer。・プリセット:11 種類。・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset Selector。・機能:モノシンセ変換、EXP 対応、高速トラッキング。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012148
  • エフェクター/ベースシンセ Electro Harmonix

    エフェクター/ベースシンセ

    Electro Harmonix
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷
    BASS9 は、ギターをベースサウンドへ変換するポリフォニック・インストゥルメントトランスフォーマー。クラシックベース、シンセベース、オルガンベースなど 9 種類のベースボイスを搭載し、ギター1本で多彩な低音表現を可能にする高性能トランスフォーマー。・ギター信号をリアルタイムでベースサウンドへ変換。・9 種類のベースプリセットを搭載(Precision、Longhorn、Fretless、Synth、Organ Bass など)。・DRY/BASS の独立レベル調整で原音と変換音のブレンドを自在に設定。・CTRL1/CTRL2 によりプリセットごとの主要パラメータ(アタック、トーン、モジュレーション等)を調整。・ポリフォニック処理によりコード演奏にも対応。・レイテンシーの少ない高精度トラッキング。・ギター1本でベースライン、シンセベース、オルガンベースなど多彩な低音表現が可能。・外部エクスプレッションペダル対応(プリセットにより割り当て機能が変化)。・ライブ/レコーディングどちらにも適した直感的操作性。・堅牢なメタル筐体で高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BASS9。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Polyphonic Instrument Transformer。・プリセット:9 種類。・コントロール:Dry、Bass、Ctrl 1、Ctrl 2、Preset Selector。・機能:ポリフォニック変換、EXP 対応、低レイテンシートラッキング。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012261
  • エフェクター/シンセ・エミュレーション Electro Harmonix

    エフェクター/シンセ・エミュレーション

    Electro Harmonix
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷
    SYNTH9 は、ギター/ベースをクラシックなアナログシンセサウンドへ変換する 9 種類のシンセ・エミュレーションペダル。Moog、OB 系、’80s シンセベース、パッド系など、往年の名機を思わせる太いシンセトーンをギターで直感的に演奏できる高品位シンセユニット。・ギター/ベースをシンセサウンドへ変換する 9 種類のシンセアルゴリズム を搭載。・クラシックアナログシンセを再現したリード、ベース、パッド、ブラス系など多彩な音色。・DRY/EFFECT の独立ボリュームでミックスバランスを調整。・CTRL1/CTRL2 により各モード固有のパラメータを細かく設定。・レイテンシーの少ない自然なトラッキング。・外部エクスプレッションペダル対応(モードに応じてフィルターやピッチを操作)。・ギターだけでなくベースにも最適化されたレンジ。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SYNTH9。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Synth Emulator / Guitar Synth。・モード:9 種類のシンセアルゴリズム。・コントロール:Dry、Effect、Ctrl 1、Ctrl 2、Mode。・特徴:アナログシンセ系エミュレーション、低レイテンシー、ベース対応。・外部操作:Expression Pedal 対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274011974
  • エフェクター/ストリングス・エミュレーション Electro Harmonix

    エフェクター/ストリングス・エミュレーション

    Electro Harmonix
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷
    STRING9 は、ギターの入力をリアルなストリングスサウンドへ変換する 9 種類のストリングス・エミュレーションペダル。クラシックなオーケストラストリングスから Mellotron 系サウンドまで、ギターで直感的に演奏できる高品位シンセ/エミュレーションユニット。・ギターをストリングス系サウンドへ変換する 9 種類のストリングスアルゴリズム を搭載。・Mellotron 系ストリングス、シネマティックストリングス、アンサンブル系など幅広い音色。・DRY/EFFECT の独立ボリュームでミックスバランスを調整。・CTRL1/CTRL2 により各モード固有のパラメータを細かく調整。・レイテンシーの少ない自然なトラッキング。・外部エクスプレッションペダルに対応(モードに応じてパラメータをリアルタイム操作)。・ギターだけでなくキーボードにも使用可能。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:STRING9。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:String Emulator / Synth。・モード:9 種類のストリングスアルゴリズム。・コントロール:Dry、Effect、Ctrl 1、Ctrl 2、Mode。・特徴:ストリングスエミュレーション、Mellotron 系音色、低レイテンシートラッキング。・外部操作:Expression Pedal 対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012391
  • エフェクター/オクターバー Electro Harmonix

    エフェクター/オクターバー

    Electro Harmonix
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    5日以内出荷
    POG2 は、原音に対して複数のオクターブを同時生成し、さらにフィルターやアタック調整を加えることで多彩なシンセ的サウンドを生み出す高機能ポリフォニック・オクターバー。オルガン風トーン、シンセパッド、重厚な低音補強など、幅広い音作りを直感的に行える EHX の上位オクターブユニット。・ポリフォニック処理によりコード演奏でも高い追従性を維持。・+2 OCTAVE、+1 OCTAVE、DRY、-1 OCTAVE、-2 OCTAVE を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、パッド的な立ち上がりを再現。・LOW PASS FILTER によるシンセ的なフィルタリングが可能。・Q コントロールでフィルターの鋭さを調整。・プリセット保存機能を搭載し、ライブでの即時呼び出しに対応。・オルガン風、シンセ風、12弦風、重低音補強など多彩な用途に対応。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に使用可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:POG2。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Polyphonic Octave / Synth Pedal。・コントロール:+2 Octave、+1 Octave、Dry、-1 Octave、-2 Octave、Attack Delay、LP Filter、Q、Detune、Preset。・機能:プリセット保存、ポリフォニック処理。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010977