カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
「ryr-21」の検索結果

はしご兼用脚立 RYR-a
長谷川工業(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷特徴。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100