カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
「ryrlb」の検索結果

はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ)
長谷川工業(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大45cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167使用角度(°)はしご:75高さ調整範囲(mm)450(最大)最大使用質量(kg)100
脚部支柱端具 RYRB・RYRLB・RYZB
長谷川工業¥999税込¥1,0991個翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種RYRB・RYRLB・RYZB
脚立カバー RCK
長谷川工業(20件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4個)当日出荷から翌日出荷床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質【生地】ポリエステル、【底部突起】塩ビ
L型アウトリガー
長谷川工業¥15,980税込¥17,5781セット(2個)当日出荷現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種【作業台】DA・DAD・DB・DBS・DBG・DBGS・EWA・WDC・WD【脚立】RZ・RZB・RZS・RAX・RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・TAK・KS・RL・XAM・SWH・RC・RH・TOP【足場台】DRX・DRXBセット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2材質アルミ合金幅(mm)約200(張り出し)パイプ径(Φmm)30
自在端具(4個セット)
長谷川工業¥7,998税込¥8,7981セット(4個)翌日出荷脚立オプション、自在端具RYZ-JTbがリニューアル。材質は樹脂製で、便利な自在式構造で接地角度を調整可能に。裏面はしっかりグリップする形状で、伸縮脚立を更に便利な仕様に。ドライバー1本で取付可能。適合機種:RZS・RYR・RYRE・RYZ・RYZB・RYZL・RYZLB。≪特徴≫。裏面はしっかりグリップする形状のスパイク。便利な自在式構造。≪仕様≫。製品寸法:Φ8.5。入数:4個1セット 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途不整地な場所での使用適合機種【脚立】RZS・RYR・RYRE・RYRB・RYRLB・RYZ・RYZB【足場台】DRS・DRSB・DRSW・DRSWB質量(kg)0.5/セット寸法(Φcm)8.5
脚立の為のセーフティーカバー CATACO
長谷川工業¥14,980税込¥16,4781セット(2個)翌日出荷取り付けやすく、外れにくい 優れたクッション性と軽量感 装着したままで開閉可能 傷付きの原因となりやすい、天板と開き止め金具の突起をカバー 脚立をしっかり保護することで現場での印象もアップ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS材質アルミ寸法(mm)250×200×60質量(kg)0.61
作業台の為のセーフティーカバー UMAO
長谷川工業¥9,998税込¥10,9981セット(2個)翌日出荷取り付けやすく、外れにくい 優れたクッション性と軽量感 装着したままで開閉可能 用途に合わせてカット可能 目立つ黄色が現場での視認性を高める 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種【脚立】RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS 【足場台】DUK・DSK・DRS・DRSB・DRS(BE)・DRSW・DRSWB・DRX・DRXB質量(kg)0.49全長×幅W×厚さ(mm)490×70×60