カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「ryy792l」の検索結果

変換器:RYY792シリーズ
azbil(旧:山武)¥119,800税込¥131,7801個22日以内出荷から27日以内出荷小形・省スペース設計のプラグイン形変換器。 制御盤の小形化に貢献。 計器間の信号変換、モニタ、制御用途に対応。 豊富な機種ラインアップを用意。 入出力絶縁タイプを多数ラインアップ。 専用ソケットによる着脱が容易。 DINレール取付・ねじ取付に対応。 ZERO・SPAN調整機能付き(機種による)。 2出力仕様(Pt/I、V/I、アイソレータ)を用意用途形式:RYY792シリーズ変換器。 電源電圧:AC100~240V 50/60Hz。 使用電源範囲:AC85~264V 50/60Hz。 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V、入出力-電源間)。 絶縁耐圧:AC2000V 1分間(入出力-電源間)。 使用周囲温度:-5~55℃。 使用周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 保存周囲温度:-10~60℃。 保存周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 使用標高:2000m以下。 配線接続:M3.5ねじ端子