カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ryz-21d」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d長谷川工業
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌日出荷
特徴ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mmAマーク認定品ワンタッチバー天板トレー形式最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100