カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • CPU(3)
絞り込み
ブランド
  • AMD(3)
コア数
  • 64
  • 4(1)
  • 6(9)
  • 8(8)
  • 12(2)
  • 16(4)
  • 24(4)
  • 32(4)
  • 96(2)
スレッド数
  • 128(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ryzen」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMD Ryzen Threadripper 7980X ハイエンドPC向けCPU SP6 350W 100-100001350WOF AMD

    AMD Ryzen Threadripper 7980X ハイエンドPC向けCPU SP6 350W 100-100001350WOF

    AMD
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    32日以内出荷
    BOX(NoFAN) Threadripper 7980X SP6 350W
    仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】4MB【L2】64MB【L3】256MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】64スレッド数128クロック周波数【ベース】3.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000454WOF AMD

    AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000454WOF

    AMD
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    32日以内出荷
    BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7985WX SP6 350W
    仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】4MB【L2】64MB【L3】256MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】64スレッド数128クロック周波数【ベース】3.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
  • AMD Threadripper 9980X SP6 350W 100-100001593WOF AMD

    AMD Threadripper 9980X SP6 350W 100-100001593WOF

    AMD
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    32日以内出荷
    BOX(NoFAN) Threadripper 9980X SP6 350W
    仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【Market Segment】Enthusiast Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】92 , 88【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】9【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【Supporting Chipsets】TRX50シリーズRyzen Threadripper 9000 Series、AMD Ryzen Threadripper 9980X対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリー【システム】最大 6400 MT/sDDR5適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】5120 KB【L2】64 MB【L3】256 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】64スレッド数128クロック周波数【ベース】3.2 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper最大動作温度(℃)95
関連キーワード
zen特集
  • 関連カテゴリ
  • CPU
  • おすすめ人気ランキング
  • zen