カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • CPU(2)
絞り込み
ブランド
  • AMD(2)
コア数
  • 96(2)
スレッド数
  • 192
  • 8(1)
  • 12(9)
  • 16(8)
  • 24(2)
  • 32(4)
  • 48(4)
  • 64(4)
  • 128(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ryzen」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000884WOF AMD

    AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000884WOF

    AMD
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    32日以内出荷
    BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7995WX SP6 350W
    仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】6MB【L2】96MB【L3】384MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】96スレッド数192クロック周波数【ベース】2.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
  • AMD Threadripper PRO9995WX SP6 350W 100-100001361WOF AMD

    AMD Threadripper PRO9995WX SP6 350W 100-100001361WOF

    AMD
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    32日以内出荷
    BOX(NoFAN) Threadripper PRO9995WX SP6 350W
    仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】あり【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable/PCIe 5.0)】148 , 144 , 128【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】WRX90, TRX50, Pro 695【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】13【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【システム】最大 6400 MT/s【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】ありDDR5シリーズRyzen Threadripper PRO 9000 WX-Series、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】7680 KB【L2】96 MB【L3】384 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】4【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】96スレッド数192クロック周波数【ベース】2.5 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper PRO最大動作温度(℃)95
関連キーワード
zen特集
  • 関連カテゴリ
  • CPU
  • おすすめ人気ランキング
  • zen