カテゴリ
- オフィス家具(226)
- パソコン/周辺機器(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- バイク部品(49)
- 制御機器(17)
- 切削工具(16)
- 溶接用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 家電(7)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イトーキ(218)
- SMC(66)
- アライドテレシス(61)
- KITACO(27)
- 新富士バーナー(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- Vesrah(4)
- エスコ(3)
- 京セラ(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- RICOH(リコー)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三京ダイヤモンド工業(2)
- 富士電機(2)
- ユタカメイク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rz-5」の検索結果

アオリ止メ付ラジアル戸当り RZ-5
シロクマ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質亜鉛合金+軟質樹脂サイズ45
液晶保護フィルム Panasonic レッツノートRZ ( CF-RZ8 CF-RZ4 CF-RZ5 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種レッツノートRZ (CF-RZ8 CF-RZ4 CF-RZ5)寸法(mm)243.4×159.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Panasonic レッツノートRZ ( CF-RZ8 CF-RZ4 CF-RZ5 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,098税込¥2,3081枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種レッツノートRZ (CF-RZ8 CF-RZ4 CF-RZ5)寸法(mm)243.4×159.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性高硬度
液晶保護フィルム Panasonic レッツノートRZ ( CF-RZ8 CF-RZ4 CF-RZ5 ) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種レッツノートRZ (CF-RZ8 CF-RZ4 CF-RZ5)寸法(mm)243.4×159.5取付方式シリコン吸着特性指紋防止反射防止対応
ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ
タカチ電機工業¥959~税込¥1,055~1袋(20個)当日出荷ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロトーチ アクティブ
新富士バーナー(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50色ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14
RZ型測温抵抗体
坂口電熱¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から4日以内出荷白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。 RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。 高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。 抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604許容差クラス(B級)リード線フッ素樹脂被覆電線保護管長L(mm)35
スポットフレーム(RZ-510CR)充てん用ボンベ
新富士バーナー(1件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷プロパン混入によりハイカロリーを実現。タイプ充てん式成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン適合トーチ(RZ-510、RZ-502)トラスコ品番327-7941質量(g)195内容量(g)130発熱量(kcal/h)-RoHS指令(10物質対応)対応
新富士 マイクロトーチ(充てん式)
新富士バーナー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番355-2127色イエロー火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80火口径(Φmm)14
BESTEK 正弦波カーインバーター 500W
BESTEK(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1色レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
スポットフレームプロ
新富士バーナー(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300質量(g)202(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146点火方式圧電着火方式発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]ガス消費量(g/h)17RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)12充填量(ガス)約7g
新富士 スライドガストーチ(充てん式)
新富士バーナー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
フィールドライターターボミニ ライターターボ RZ-523ミニ
新富士バーナー¥319税込¥3511個当日出荷プロパン混入により、ハイカロリーを実現しました。カセットガスより充填可能です。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番710-1043色ブラック
マイクロトーチ コンパクト
新富士バーナー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3241幅(mm)35色ブラック高さ(mm)80質量(g)35奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-22火口外径(Φmm)14
ガス充てん式パワートーチ
新富士バーナー¥7,798税込¥8,5781台当日出荷細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300トラスコ品番159-4810材質樹脂、ステンレス長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)162質量(g)202点火方式圧電着火方式発熱量(kcal/h)500火口外径(Φmm)20
5mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷エスコ品番EA638RZ-5材質ステンレス(SUS316)幅(mm)15.5全長(mm)24適合ワイヤ径(Φmm)5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
保護キャップ
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
オリコン用保冷BOX-Z ネットなし
ホワイトバリーン¥67,980税込¥74,7781式(20個)3日以内出荷オリコンと組み合わせて使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。アルミ蒸着シートと6mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。折りたたみ時には厚みが約100mmとなり、コンパクトに収納可能です。安心・高品質の日本製。用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。容量(L)50外寸(mm)330×490×300本体質量(kg)0.4折りたたみ寸法(mm)330×490×100ポケット保冷材ポケット:なし
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷色ODグリーン材質ポリプロピレンエスコ品番EA997RZ-50厚さ(mm)45寸法(mm)500×500質量(g)2080耐荷重(t)6/0.25m2
オリコン用保冷BOX-Z ネット付き
ホワイトバリーン¥70,980税込¥78,0781式(20個)3日以内出荷オリコンと組み合わせて使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。アルミ蒸着シートと6mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。折りたたみ時には厚みが約100mmとなり、コンパクトに収納可能です。安心・高品質の日本製。用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。本体質量(kg)0.48ポケット保冷材ポケット:あり
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa![ヘッドホン HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703864-220623-02.jpg)
ヘッドホン HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ]
JVC(ビクター)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷映画や音楽などのデジタルコンテンツを迫力の重低音で臨場感豊かに再生 共振による歪を抑える”5アンチ・レゾナンス”構造 ツイストアクション機構で快適ロングリスニング ソフトな肌触りが心地良い布製イヤーパッド&頭をソフトにサポートするヘッドパッド 使いやすい片側1.2mコード+大画面視聴にも便利な延長2.3mコード付属品2.3m 延長コード(24金メッキステレオミニジャック/ミニプラグ)型式ダイナミック型質量(g)194(コード含まず)コード長さ(m)OFC:1.2プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)10~22000音圧レベル(dB)出力:105/1mWインピーダンス(Ω)70最大許容入力(mW)1200イヤホン形状オーバーヘッド型
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーリーマ
Live Pro¥2,898税込¥3,1881箱(250本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用タイプ全ねじ十字穴番号2番最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
小型マグネットポンプ MD型
イワキ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷から28日以内出荷信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。仕様軸封方式:シールレス温度(℃)使用液:0~80駆動方式モーター材質(ケーシング)GFRPP粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーリーマ
Live Pro¥5,698税込¥6,2681箱(250本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理パシペート最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
ドリル
京セラ¥49,980税込¥54,9781本翌日出荷から6日以内出荷4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。用途マジックドリル
AT-GS910/8-Z5 レイヤー2スイッチ
アライドテレシス¥17,980税込¥19,7781式8日以内出荷仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:8●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:4000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:4.8W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):121mm●本体重量:780g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-92
絶縁丸形プラスサポーター
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
...


































![ヘッドホン HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703864-220623-02.jpg)