カテゴリ

  • 溶接用品(1)

「rz-511cr」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットフレームプロ 新富士バーナー

    スポットフレームプロ

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
    用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理質量(g)202(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]ガス消費量(g/h)17RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)12充填量(ガス)約7g